16ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,255件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV オーミック電子高所作業車接触防止センサ OM-GC/FVオーミック電子
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。音圧警報:95db充電時間3時間検知範囲最大:0.3m検知距離(m)0.7~3防塵防水性能IP53相当充電方式microUSBサイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62稼働時間(時間)10~12
アクリルミラー曲面鏡 角形 信栄物産アクリルミラー曲面鏡 角形信栄物産
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ曲面
緑十字 粗面用反射テープ 日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ日本緑十字社
8,198税込9,018
1巻
3日以内出荷
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)10引張強度(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)積水樹脂
11,980税込13,178
1本
当日出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。設置に接着剤は不要です。ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。縁石上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ縁石アンカー式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
リフレクターシール ネオンオレンジ ヤマト(事務用品)リフレクターシール ネオンオレンジヤマト(事務用品)
329税込362特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ネオンオレンジ
マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光 ケイユーシステムマグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光ケイユーシステム
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
用途工事現場・作業場・注意喚起に。質量(g)60電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51LED使用数(個)【赤】3ソーラー単結晶シリコン太陽電池
ダイヤモンドグレード反射シート 3Mダイヤモンドグレード反射シート3M
2,398税込2,638
1袋(10枚)ほか
当日出荷
保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.5長さ(m)0.16
靴用反射シール TRUSCO靴用反射シールTRUSCO
529税込582
1袋(20シート)
当日出荷
雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。トラスコ品番520-9522材質ポリウレタン、ガラスビーズシルバー縦(mm)190横(mm)55
吹き流し本体 YUYPRO吹き流し本体YUYPRO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
用途風向きや風速の簡易確認に。トラスコ品番497-4822セット内容本体、ねじれ防止金具材材質ポリエステル全長(mm)1200表示内容Φ300
ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
SGタイル 東リSGタイル東リ
16,980税込18,678
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用タイル。
寸法(mm)300×300 (面取無)
半球ミラーフレキ&マグネットタイプ 信栄物産半球ミラーフレキ&マグネットタイプ信栄物産
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズに、衝突防止にもつながります。強力なマグネットネオジウム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。半球ミラーマグネットタイプなので、より広角に映し出されます。ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
材質(ミラー)アクリル寸法(mm)330×165×100、(フレキアーム)230タイプ屋内のみ使用可能
塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用安全交通試験研究センター
1,398税込1,538
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
高輝度反射型階段識別シート 吾妻商会(AZUMA)高輝度反射型階段識別シート吾妻商会(AZUMA)
1,298税込1,428
1枚ほか
8日以内出荷
階段の踏み外しを防止する高輝度反射タイプの階段識別シートです。高齢者や弱視の方々が薄暗い階段の段差を認識できます。蛍光灯などの照明光を反射することにより明瞭に段差を認識できます。表面にはエンボス加工が施されており防滑性を確保しています。
用途階段上部の縁に貼付け段差を明示します。材質両面接着式アルミシート+高輝度反射シート+塩ビラミネート寸法(mm)32×210
点字フラットカバー ライン用 アラオ点字フラットカバー ライン用アラオ
819税込901
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)45×1000×5タイプライン
USBテープ COBライト 50cm ホワイト JTTUSBテープ COBライト 50cm ホワイトJTT
999税込1,099
1個
当日出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/m防水IP65相当
USBテープ COBライト 3m ホワイト JTTUSBテープ COBライト 3m ホワイトJTT
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
吹流し エスコ吹流しエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
雨水をはじく生地を使用しています。取付が簡単にできます。EA983BD-42を使用して吹流しの絡まりを防止できます。
材質ポリエステル寸法(Φ×mm)300×1200
ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様 YUYPROファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様YUYPRO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
どこでも使える無地仕様です。ファスナー無しの収納ポケット式です。
用途単管の取付標識に。トラスコ品番539-3791材質塩ビ縦(mm)320横(mm)450取付け方法マジックテープ(ハトメ付き)表示内容安全第一
ガレージミラー用取付金具 MYSTガレージミラー用取付金具MYST
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
ガレージミラーを取付できる樹脂バンドです。径50~340のポールに適合します。樹脂製でサビないです。ハサミで長さ調整も簡単にでき、取り外しも簡単にできます。ステンレス並の強度で耐候性にも優れます。ハサミで簡単カットできます。脱着可能です。
用途ポールや支柱の取付に。トラスコ品番556-2903材質バンド:PET、留具:POM長さ(mm)1200幅(mm)10グレー径(Φmm)50~340
蛍光反射シートDX(粘着剤付) MYST蛍光反射シートDX(粘着剤付)MYST
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。
用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。材質基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.6縦(mm)15横(mm)60
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック点鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
299税込329
1個ほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。備考電源コード付き長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)連結40m
ガレージミラーアタッチメント エーモンガレージミラーアタッチメントエーモン
899税込989
1袋(2本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
用途ガレージミラーの取り付けに
反射シール キャプテン反射シールキャプテン
379税込417
1袋(1cm×1m)
当日出荷
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。 接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
種別11材質ガラスビーズ55%、ポリエステル繊維・ウレタン樹脂55%、接着樹脂:アクリル系樹脂タイプシールタイプ寸法(cm)1×1
ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 点鋲ナカ工業
439税込483
1個
当日出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲ナカ工業
699税込769
1個
当日出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
黒い反射キーホルダー 丸 WAKI(和気産業)黒い反射キーホルダー 丸WAKI(和気産業)
449税込494
1個
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。材質本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮寸法(mm)キーホルダー本体:直径35mmテープ径(Φmm)35チェーン径(Φmm)2チェーン長さ(cm)12質量(g)3無地品番AHW317
積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ積水樹脂
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ積水樹脂
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ接着式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ積水樹脂
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示幅(mm)146奥行(mm)88LEDLED使用数(個)6色(本体)蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ電池太陽:シリコンソーラー発光体6個・LED赤色発光点滅数(回/分)250~350点滅灯:自動バッテリー太陽電池3.7V-61mA材質反射体:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付金具SGCC Z27
Aガード セフテックAガードセフテック
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
材質HDPE厚さ(mm)70(突起物は含まず)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
リングライト・ソーラーⅡα セフテックリングライト・ソーラーⅡαセフテック
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。 ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。 電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起質量(kg)約8(専用三脚は含まず)直径(Φmm)600タイプソーラー奥行(mm)最大250光源高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)LED色赤/青/白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12充電時間(時間)約5(消灯状態~100%満充電まで)動作時間無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
高輝度反射テープ セーフラン安全用品高輝度反射テープセーフラン安全用品
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から8日以内出荷
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!
用途夜間の安全確保、視認性向上などに。材質PVCテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.35剥離紙あり
アルミ製スノーポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ製スノーポール2mハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
25,980税込28,578
1箱(10本)
14日以内出荷
赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途積雪のある場所での境界目印に。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)赤(一部反射)×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200
バンパードラム ブラスト興業バンパードラムブラスト興業
3,998税込4,398
1セット(5袋)
翌々日出荷
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和材質PEタイプドラム用水袋内容量(L)20
エレベーター内FFミラーBC(バックチェック) コミーエレベーター内FFミラーBC(バックチェック)コミー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
顔を上げなくても自然と後ろの様子が確認できます。 操作盤側の扉に貼るだけでエレベーター内が見え、背後の不安解消に役立ちます。 付属の両面テープで貼るだけ、簡単に設置できます。
用途エレベーター内の背後不安解消に。トラスコ品番206-3338形状角型幅(mm)196厚さ(mm)0.7材質/仕上ミラー:ポリカーボネート高さ(mm)80質量(g)15取付け方法両面テープ止め像の大きさ(曲面R)180
LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCOLEDチューブ(乾電池仕様)TRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様約70時間トラスコ品番207-2738材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5径(Φmm)22電池単一2本アズワン品番64-8592-66チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
LEDチューブストリング トライトLEDチューブストリングトライト
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。チューブ色スケルトン電圧(V)AC100ピッチ(mm)30保護等級IP66付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
視線誘導標(ガードレール用・Φ83ダブル) トーグ安全工業視線誘導標(ガードレール用・Φ83ダブル)トーグ安全工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装橙・白サイズ(mm)有効反射径:Φ83、高さ:GR・330
道路用品