21ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED矢印シート マグネット付(大タイプ) トーグ安全工業LED矢印シート マグネット付(大タイプ)トーグ安全工業
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)860×470ハトメ数8光源LED×36灯使用電池単3乾電池×6本LED光源(mcd)8000マグネット10個連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)発光パターン点滅・流動 切り替え式
高輝度蓄光マグネットシート 日東エルマテリアル高輝度蓄光マグネットシート日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途停電時、非常時の避難誘導として。 工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。 レバーや機器類の明示として。 自動車やフォークリフトなどに。発光時:薄グリーン幅(mm)50厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)1.1耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
ガードロード スイコーガードロードスイコー
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。 赤と白の対比色でドライバーの注意を喚起し、スムーズに誘導します。 ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。 水を充填して使用することで車輌衝突等のショックを吸収緩和します。
用途道路や料金場での仕切り用材質ポリエチレン(PE)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×500×500
点字鋲 樹脂 ノーマル ヤンテス点字鋲 樹脂 ノーマルヤンテス
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂タイプ点鋲仕上ノーマル
点字鋲 ステンレスヘアライン ノーマル ヤンテス点字鋲 ステンレスヘアライン ノーマルヤンテス
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
仕上ヘアライン/ノーマル
1000x550x450mm視線誘導ブロック エスコ1000x550x450mm視線誘導ブロックエスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
視認性と衝撃吸収性に優れています。 EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)1000×450×550(H)質量(kg)空時:18.7、満水時:140
リフレクター 矢印型 WAKI(和気産業)リフレクター 矢印型WAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途誘導等の用途に使用してください。材質裏・ABS寸法a(mm)112寸法b(mm)105寸法c(mm)40
矢印板用重し グリーンクロス矢印板用重しグリーンクロス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止寸法(縦×横)(mm)305×390付属品砂袋×2枚材質ターポリン質量(g)340
道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型積水樹脂
79,980税込87,978
1セット
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型材質アクリル
サイドステーミラー(自動車用サイド補助ミラー) 信栄物産サイドステーミラー(自動車用サイド補助ミラー)信栄物産
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラック用のサイド補助ミラーです。 死角をフォローしてより安全に運転しやすい。 左側のバックミラーに穴をあけて取り付けるミラーです。
用途サイドミラー用材質樹脂(ブラック)形状(ステー)標準外形寸法(mm)155×88材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)300R
ロードビュミラー:ビック金具(自動車用補助ミラー部品) 信栄物産ロードビュミラー:ビック金具(自動車用補助ミラー部品)信栄物産
929税込1,022
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オートアクセサリー(カーミラー)と組み合わせてお使いいただけるオプションのビッグ金具です。
種類オプション部材材質(ミラー)ガラス
リア用アンダーミラー雨どいタイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産リア用アンダーミラー雨どいタイプ(自動車用補助ミラー)信栄物産(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
雨どいタイプのリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。
用途雨どい用型式丸型形状(ステー)標準外径(Φmm)147材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)120R
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
ジスラインテープ 積水樹脂ジスラインテープ積水樹脂
45,900税込50,490
1箱(46m×5巻)ほか
7日以内出荷
短期的な道路用仮ラインテープ はさみ等でカット可能 プライマー不要
用途急を要する道路上の仮ラインに。長さ(mm)46000
蛍光反射トラテープ つくし工房蛍光反射トラテープつくし工房
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリエステルテープ長さ(m)10特性反射
のり付点字タイル つくし工房のり付点字タイルつくし工房
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質合成ゴム厚さ(mm)7JIS規格対応
段差プレート 900 ユニット段差プレート 900ユニット
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
材質ポリプロピレン付属品ジョイントボトル×2本タイプスロープ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×270×100
セーフティーブライト 倉本産業セーフティーブライト倉本産業
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
設置高5mmを実現した薄型設計
用途一般道他材質(本体)アルミ合金
セブンポスト 貼付固定タイプ 倉本産業セブンポスト 貼付固定タイプ倉本産業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
貼付け固定式
用途一般道/駐車場他
反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)反射式注意喚起マーカー(旗)吾妻商会(AZUMA)
1,298税込1,428
1枚ほか
5日以内出荷
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220蛍光赤色
車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー積水樹脂
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)300材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量180g/基ベース幅(mm)98関連資料施工要領書
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー積水樹脂(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量360g/基関連資料施工要領書
丸型100Φ反射板 吾妻商会(AZUMA)丸型100Φ反射板吾妻商会(AZUMA)
999税込1,099
1枚ほか
3日以内出荷
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(Φmm)表面100取付ボルトM5×6mm
段差プレート(コーナー) ユニット段差プレート(コーナー)ユニット
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン付属品ジョイントボトル×2タイプコーナー
ラバーポールデソーバー『零』 吾妻商会(AZUMA)ラバーポールデソーバー『零』吾妻商会(AZUMA)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ラバーポール(ポストコーン)可変1本脚専用用脱着器。
用途各メーカー(1本脚)に対応
縁石用反射体 ユニマーカー 吾妻商会(AZUMA)縁石用反射体 ユニマーカー吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示寸法(mm)85×80×130材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー) 吾妻商会(AZUMA)ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)吾妻商会(AZUMA)
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用材質ターポリンシート
アンカー式ベース金具 吾妻商会(AZUMA)アンカー式ベース金具吾妻商会(AZUMA)
4,398税込4,838
1セットほか
4日以内出荷
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
ホームミラー支柱 吾妻商会(AZUMA)ホームミラー支柱吾妻商会(AZUMA)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。材質鋼管オレンジ表面処理静電粉体塗装
カーブミラー注意板 吾妻商会(AZUMA)カーブミラー注意板吾妻商会(AZUMA)
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
カーブミラーの位置を標示する看板です。錆に強いアルミ板を使用しています。Φ76.3用の取付金具が付属します。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質アルミ板寸法(mm)600×180×1.0t表面全面反射
反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲吾妻商会(AZUMA)
719税込791
1個ほか
4日以内出荷
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様反射体:両面反射材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂使用量接着剤:50g
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ吾妻商会(AZUMA)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
LEDマグネット付シート矢印板ミニ ミズケイLEDマグネット付シート矢印板ミニミズケイ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
Mガード オレンジ (単管バリケード) 仙台銘板Mガード オレンジ (単管バリケード)仙台銘板
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
単管バリケード。
トラスコ品番818-5551RoHS指令(10物質対応)対応
F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具 仙台銘板F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具仙台銘板
669税込736
1個
6日以内出荷
単管・フェンス等に取り付け可能。
トラスコ品番818-4882RoHS指令(10物質対応)対応
キタムラ カットコーン用アダプター キタムラ産業キタムラ カットコーン用アダプターキタムラ産業
499税込549
1個
5日以内出荷
豊富なアダプタで取付場所を選びません。
用途カットコーンΦ40・50兼用トラスコ品番756-7634
山型方向板N サンコー(三甲)山型方向板Nサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
材質ABS質量(kg)5外寸(mm)900×410×460
ガードコーン RBH サンポールガードコーン RBHサンポール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
表示補助板 ユニット表示補助板ユニット
4,898税込5,388
1個
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。仕様平リブ、片面表示トラスコ品番106-2275材質アルミ文字内容白無地質量(g)270寸法(縦×横)(mm)200×400
道路用品