25ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付 ユニットカーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付ユニット
42,980税込47,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3359セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1全長(mm)ポール:2400材質/仕上金具:スチール質量(g)7490ポール径(Φmm)34
蓄光スイッチステッカー小 ユニット蓄光スイッチステッカー小ユニット
469税込516
1枚
翌々日出荷
屋内のスイッチカバーへ表示する蓄光タイプステッカーです。
用途スイッチカバーへの設置に。仕様粘着性ステッカー、中輝度蓄光、屋内壁面貼用トラスコ品番665-7544寸法(mm)55×60材質/仕上蓄光ステッカー蓄光質量(g)1角穴(mm)25×30
点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO点字マット 2連 警告タイプTRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ポイント(警告)タイプ
点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO点字マット 2連 誘導タイプTRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
ガイドポール アスファルト用 グリーンクロスガイドポール アスファルト用グリーンクロス
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
『ガイドポール アスファルト用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途アスファルト用の視線誘導に。高さ(mm)760ベース径(Φmm)200ポール径(Φmm)80
ドラム用水袋(20リットル) サンコー(三甲)ドラム用水袋(20リットル)サンコー(三甲)
889税込978
1個
3日以内出荷
水を入れてセフティドラムに収納し、緩衝材として使用します。未使用時はコンパクトに折りたたみ可能。
材質PE乳白色/ホワイト外寸(mm)285×285×285RoHS指令(10物質対応)対応
ジスミラー「壁取付型」 積水ジスミラー「壁取付型」積水
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。ミラー角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途壁取り付け式のカーブミラー一般道路工場内駐車場等の民間施設付属品壁付金具×1トラスコ品番460-6205セット内容【ミラー】DSUS-600-HD、【金具】カナグヨウヘキ76材質ミラー:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)600高さ(mm)600(曲面R)1500
自発光縁石鋲”エッジポインタ 積水自発光縁石鋲”エッジポインタ積水
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
夜間自発光式縁石鋲です。
用途縁石部の視認性向上に。材質アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂幅(mm)118高さ(mm)20奥行(mm)118電源(V)ソーラー式電源ソーラー式(蓄電池:ニッケル水素電池)電池ニッケル水素電池
ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社ミラー電柱取り付け金具日本緑十字社
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)電柱:130×390
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム ユニット高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルムユニット
7,198税込7,918特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。注意喚起に最適です。高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
厚さ(mm)0.22材質/仕上ポリエステル樹脂フィルム長さ(m)10特性高輝度反射
チューブライト(乾電池式) 日本緑十字社チューブライト(乾電池式)日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
USBテープ COBライト 3m 電球色 JTTUSBテープ COBライト 3m 電球色JTT
3,988税込4,387
1個
9日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 1m ホワイト JTTUSBテープ COBライト 1m ホワイトJTT
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 1m 電球色 JTTUSBテープ COBライト 1m 電球色JTT
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 2m ホワイト JTTUSBテープ COBライト 2m ホワイトJTT
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 2m ブルー JTTUSBテープ COBライト 2m ブルーJTT
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
蓄光粘着シート エスコ蓄光粘着シートエスコ
780税込858
1組(8枚)
翌日出荷
蓄光タイプ。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。スイッチに。
材質【基材】アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)15×9入数(枚)8表示内容門灯・玄関・廊下・換気・洗面所・浴室・お手洗・空白
蓄光粘着シート エスコ蓄光粘着シートエスコ
480税込528
1枚(2枚)ほか
翌日出荷
アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂。アクリル系。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。
タイプ蓄光
ガレージミラー エスコガレージミラーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
クリップ取付タイプ。凸面。
寸法(mm)160×198全長(mm)270質量(g)392曲面R(mm)300
吹流し エスコ吹流しエスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
材質ステンレス寸法(mm)60×150
アンカーキャップ (40型用) 10個セット 安全機器アンカーキャップ (40型用) 10個セット安全機器
8,998税込9,898
1セット(10個)
14日以内出荷
埋め込んだアンカーを使用しない時用の蓋になります。
用途アンカー用の蓋に。直径(mm)48.6
PPデリスノーポール 40D-3型 シート2 剣先なし 5本セット 安全機器PPデリスノーポール 40D-3型 シート2 剣先なし 5本セット安全機器
39,980税込43,978
1セット(5本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。プリズム効果で視認性抜群です。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、表面:白、裏面:蛍光オレンジ長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤反射上部径(Φmm)100
LEDラインライトミニ KOITO(小糸製作所)LEDラインライトミニKOITO(小糸製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
用途作業効率向上安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日19日間使用) NETIS登録商品 マグネット台座が付いてるので、安全鋼板 H鋼等への設置が簡単にできます。
用途夜間作業 工事規制仕様マグネット台座付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日19日間使用) NETIS登録商品 マグネット台座が付いてるので、安全鋼板 H鋼等への設置が簡単にできます。
用途夜間作業 工事規制仕様マグネット台座付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
ステンレス点字タイル 線状突起 セーフラン安全用品ステンレス点字タイル 線状突起セーフラン安全用品
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別ST材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300シルバー質量(g)約660タイプ線状突起入数1枚
LEDロープライト点滅用電源 富士倉LEDロープライト点滅用電源富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)500周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
サイクル・スロープ(アルミスロープ) MISUGI(ミスギ)サイクル・スロープ(アルミスロープ)MISUGI(ミスギ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
アルミ製のため、錆びる事がなく軽くて丈夫です。軽量で、移動・設置が簡単です。工事不要でご使用して頂けるアルミ製の商品になります。置くだけで階段などの段差を解消し駐輪場に移動することが出来ます。
用途自転車・バイク用スロープ仕様両端脱輪防止:53.5(mm)材質アルミ鋼板(3.5mm厚)幅(mm)210耐荷重(kg)200
テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm JTTテープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cmJTT
899税込989
1個
9日以内出荷
カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能に
ピン数(ピン)4端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
テープLED連結ケーブル 2ピン 100cm JTTテープLED連結ケーブル 2ピン 100cmJTT
719税込791
1個
5日以内出荷
連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
ソフトコーンM400グリーン 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM400グリーン 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセットサンセルフ
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。 アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。 取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)6
ソフトコーンM400オレンジ6本セット 接着式アダプターセット サンセルフソフトコーンM400オレンジ6本セット 接着式アダプターセットサンセルフ
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷
アンカー施工ができない際に最適な接着施工タイプです。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.4オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)412ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)6
ソフトコーンM400オレンジ 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM400オレンジ 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセットサンセルフ
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。 アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。 取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)6
ソフトコーンM400グリーン スクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM400グリーン スクリューアンカーセットサンセルフ
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。 アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。 取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
ソフトコーンM400グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフソフトコーンM400グリーン アスファルトアンカーセットサンセルフ
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセットサンセルフ
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)160/260直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型 積水樹脂積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
360°全方向への注意喚起します。 変形交差点などへお勧めします。
用途交差点の注意喚起用。
ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付 日本緑十字社ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付日本緑十字社
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)【電柱】130×390
中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ 日本緑十字社中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ日本緑十字社
6,698税込7,368
1巻
3日以内出荷
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン厚さ(mm)0.35ブルー取付貼付タイプ長さ(m)10特性【テープカット】手切り不可
反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)反射式注意喚起マーカー(旗)吾妻商会(AZUMA)
1,498税込1,648
1枚ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
道路用品