29ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティドラム(市松) サンコー(三甲)セフティドラム(市松)サンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
イエロー材質超高分子PE質量(kg)6.9外寸(mm)580×830×PE
軽量安全ミラー TRUSCO軽量安全ミラーTRUSCO
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
蛍光テープ TMC蛍光テープTMC
199税込219
1巻
7日以内出荷
紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
用途自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1
反射テープ TMC反射テープTMC(1件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷から9日以内出荷
用途自転車やヘルメット等に貼り付け交通安全対策として質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1
服装チェックミラーのみ ユニット服装チェックミラーのみユニット
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
材質ステンレス(4.2mmΦ穴6)トラスコ品番123-9071質量(kg)3.4サイズ(mm)900×500
ホログラムテープ 光ホログラムテープ
318税込350
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
立体的に見ることのできるシートです 注意・安全標示 奥行のある模様は様々な場所にお使いいただけます
バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
穴あけ定規を使用することによりコンクリートビットの先が逃げないで正確に穴があけられます。
用途マークチップ埋込み式用の専用穴あけ定規です。適合ドリルビット:75-309(Φ7.0)材質スチール製穴径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,798税込3,078
1本ほか
3日以内出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ガードコーン RBMH サンポールガードコーン RBMHサンポール
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
ガードコーン RBMS サンポールガードコーン RBMSサンポール
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量280g/本
ガードコーン RBS サンポールガードコーン RBSサンポール
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
ガードコーン RBK サンポールガードコーン RBKサンポール
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
キタムラ クッションドラム キタムラ産業キタムラ クッションドラムキタムラ産業
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
仕様反射シートセット内容水袋5個材質HDPE質量(kg)7.5容量200L高さ(mm)820径(mm)580
2面用取付金具 信栄物産2面用取付金具信栄物産
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ミラーの2面用金具です。
仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm材質スチール(亜鉛メッキ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
シャイニングリフレクター 角 HOWAシャイニングリフレクター 角HOWA
329税込362
1枚
翌々日出荷
光学用メタクリル樹脂の反射板です。
ライム材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)7寸法(長さL×幅W)(mm)42×42
シャイニングリフレクター 長方形 HOWAシャイニングリフレクター 長方形HOWA
299税込329
1枚
翌々日出荷
光学用メタクリル樹脂の反射板です。
ライム材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
フラッシュアイ CATEYEフラッシュアイCATEYE
6,898税込7,588
1個
当日出荷
同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)LED赤×3個、白×3個
蓄光テープ ユニット蓄光テープユニット
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退も緩やかです。
材質蓄光フィルム寸法(mm)0.4
ステンレスミラー用取付金具 101.6Φ用 ナック・ケイ・エスステンレスミラー用取付金具 101.6Φ用ナック・ケイ・エス
6,098税込6,708
1セット
4日以内出荷
アローサイン AS-1型(矢印のみ反射) 仙台銘板アローサイン AS-1型(矢印のみ反射)仙台銘板
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)460×900材質ABS樹脂質量(kg)6タイプ両面式RoHS指令(10物質対応)対応
297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー) エスコ297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
蛍光レモンイエローエスコ品番EA983GG-2材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23
20mmx30m 蛍光粘着テープ(オレンジ) エスコ20mmx30m 蛍光粘着テープ(オレンジ)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
オレンジエスコ品番EA983GF-20Rテープ幅(mm)20テープ長さ(m)30厚さ(μm)356外装ビニール
150mmx10m 粗面用反射テープ(黄) エスコ150mmx10m 粗面用反射テープ(黄)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-150材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)150厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白 エスコ50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
赤×白仕様屋外対応エスコ品番EA983G-15厚さ(mm)0.13タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)9.1
9x15mm 蓄光ポイント(8個) エスコ9x15mm 蓄光ポイント(8個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチや階段などの目印にエスコ品番EA983G-122材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)9×15×1質量(g)10(パッケージ込)タイプ蓄光、粘着式
直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト エスコ直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイトエスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用エスコ品番EA983FT-75材質ゴム質量(g)2200内径×外径(Φmm)230×360
Φ80x900mm ガードポール(オレンジ) エスコΦ80x900mm ガードポール(オレンジ)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900オレンジエスコ品番EA983FT-20質量(kg)3.5内径(Φmm)【トップ】40ベース径(Φmm)290ポール径(Φmm)80
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー エスコ48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダーエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-81材質鉄、塩ビ高さ(mm)153質量(g)約380クランプ径(Φmm)48.6ホルダー径(mm)39.5~41
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用) エスコ安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)エスコ
8,460税込9,306
1個
当日出荷
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具エスコ品番EA724ZT-120材質鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200質量(kg)1.3取付穴径Φ13mm×4箇所
220x165mm 凸面ミラー(通路左右用) エスコ220x165mm 凸面ミラー(通路左右用)エスコ
27,400税込30,140
1個
当日出荷
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
仕様室内専用、左右用ミラーエスコ品番EA724ZM-6材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム厚さ(mm)3.9寸法(mm)220×165質量(g)170取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
230x330mm 平面ミラー(通路片側用) エスコ230x330mm 平面ミラー(通路片側用)エスコ
27,400税込30,140
1個
8日以内出荷
用途T字路やL字路の衝突防止に。仕様室内専用、片側用ミラーエスコ品番EA724ZM-2材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム厚さ(mm)3.9寸法(mm)230×330質量(g)340取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
215x145mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ215x145mm 平面ミラー(樹脂製)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板形状長方形厚さ(mm)5寸法(mm)145×215質量(g)145反射率(%)86~87
吹き流し マイゾックス吹き流しマイゾックス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途風速・風向の簡易表示
壊れにくい矢印板 キタムラ産業壊れにくい矢印板キタムラ産業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能点灯方式点滅・流動ソーラーパネル出力1.5WLED赤・30個点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250 信栄物産防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250信栄物産
7,998税込8,798
1台
当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。寸法(mm)250×250質量(kg)0.42材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×1200 信栄物産防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×1200信栄物産
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)1200幅(mm)10適合径範囲Φ350mm以内
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×900 信栄物産防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×900信栄物産
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)900幅(mm)10適合径範囲Φ260mm以内
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600 信栄物産防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600信栄物産
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)600幅(mm)10適合径範囲Φ160mm以内
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400 信栄物産防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400信栄物産
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)400幅(mm)10適合径範囲Φ100mm以内
防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 255×505 信栄物産防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 255×505信栄物産
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ寸法(mm)255×505質量(kg)1.2ミラー形状小判アームフレキアーム曲面R(mm)850
道路用品