33ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業ブロー製折りたたみ矢印板ブラスト興業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
矢印板の上に乗せて使用する重り(砂が入っているのでスグ使えます)、持ち運びに便利な持ち手つき!
仕様おもし(砂入り)材質PVC質量(kg)最大6(砂入)
ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業ブロー製折りたたみ矢印板ブラスト興業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
矢印板の上に乗せて使用する重り(砂を中に入れて使用)、持ち運びに便利な持ち手つき!
仕様おもし(砂なし)材質PVC質量(kg)最大6(砂入)
コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5KMネクスト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33ダンレックス
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
点字マット 友屋点字マット友屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
滑止・断音の効果がある合成ゴム製。
仕様屋内用素材合成ゴム
仮設矢印 アローライン収納バッグ ホクシン工業仮設矢印 アローライン収納バッグホクシン工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仮設矢印 アローラインの専用収納袋です。
用途仮設矢印 アローラインの収納に。
仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m ホクシン工業仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3mホクシン工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
仮設矢印 アローラインは特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減、道路に敷くだけでご使用頂けます。簡単に設置、撤収が可能です。高輝度プリズム反射材付きで夜間の視認性も向上しています。折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化にも繋がります。
用途道路、路上の誘導標識に。視線誘導、方向誘導に。材質反射材:高輝度プリズム反射(黄)厚さ(mm)15質量(kg)14サイズ(mm)長さ3064×幅450色調本体:ホワイト、ジョイント:ブラック
ソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー) アスコソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー)アスコ
6,798,000税込7,477,800
1台
15日以内出荷
ソーラーの発電力で1600サイズの大画面を実現しました。発電機の搭載も可能で電力供給が不安定な環境でも安心です。発電力の高い240Wソーラーパネルを2枚搭載しています。読みやすいフォント「AS FONT」を実装、視認性も抜群です。大画面にフルカラーで文字を表現できます。
用途夜間工事、作業時の注意喚起、誘導に。仕様フルカラー、液晶パネル数:5×5寸法(mm)展開時:幅1745×高さ2940×奥行1850質量(kg)270時間無日照可動:約4日充電時間約3日画面サイズ1600×1600mmサイズ(mm)幅1745×高さ2440×奥行1850
標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール ミツギロン標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシールミツギロン
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)高さ(mm)905奥行(mm)350間口(mm)350
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9026材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)102奥行(mm)275間口(mm)605
カヌレフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)カヌレフラッシュ 単体YAMAZEN(山善)
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
タイガーフラッシュ AC電源コード YAMAZEN(山善)タイガーフラッシュ AC電源コードYAMAZEN(山善)
4,700税込5,170
1本
翌日出荷
タイガーフラッシュと直結できるコントラー付きのAC100V電源コード。
電圧(V)AC100
USBネオンチューブライト20cm 電球色 JTTUSBネオンチューブライト20cm 電球色JTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル電球色質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ホワイト JTTUSBネオンチューブライト20cm ホワイトJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルホワイト質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ピンク JTTUSBネオンチューブライト20cm ピンクJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルピンク質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm イエロー JTTUSBネオンチューブライト20cm イエローJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルイエロー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm アイスブルー JTTUSBネオンチューブライト20cm アイスブルーJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルアイスブルー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ブルー JTTUSBネオンチューブライト20cm ブルーJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルブルー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm レインボー JTTUSBネオンチューブライト20cm レインボーJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルレインボー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
LEDバリアロープ ReelexLEDバリアロープReelex
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)取扱説明書(1.85MB)
AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用) ReelexAC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)Reelex
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V
全方位保安工事灯 ユニット全方位保安工事灯ユニット
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
高圧絶縁養生シート 600×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 600×1010フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:20000V 使用可能電圧700V以下定期自主試験:必要シートカット:不可使用温度:-30℃~+120℃重量:1kg
AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)フィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+121℃
AC600V絶縁養生シート 1010×1000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×1000フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+125℃
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)フィスコインターナショナル
39,980税込43,978
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+123℃
AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×2000フィスコインターナショナル
35,980税込39,578
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+126℃
AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+120℃
AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+122℃
AC600V絶縁養生シート 1010×600 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×600フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
欠品中
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+124℃
土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット 安全機器土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット安全機器
27,980税込30,778
1セット(10個)
14日以内出荷
設置作業の効率化が可能になる、スノーポール用のアンカーになります。
用途スノーポールの作業効率化に。長さ(mm)500厚さ(mm)2.3径(mm)48.6
PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット 安全機器PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット安全機器
35,980税込39,578
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)径(mm)38
ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット 安全機器ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット安全機器
31,980税込35,178
1セット(10個)
14日以内出荷
片面反射タイプのピカヘッドになります。スノーポールに合わせて使用できます。
用途スノーポールの頭に。視認性の向上に。仕様片面高輝度反射径(mm)145
PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット 安全機器PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット安全機器
42,980税込47,278
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
ステップ 岩田製作所ステップ岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
2つのステップを連結できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
テープライト 900lm 両面(リール付)10m アカリファクトリーテープライト 900lm 両面(リール付)10mアカリファクトリー
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷
リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。仕様点灯面:両面仕様長さ(m)10テープ幅(mm)18テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65
テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m アカリファクトリーテープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10mアカリファクトリー
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:片面仕様長さ(m)10テープ幅(mm)18テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65
テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m アカリファクトリーテープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10mアカリファクトリー
38,980税込42,878
1巻
4日以内出荷
テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:両面仕様長さ(m)10テープ幅(mm)18テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65
KYシェブロン ミニ用 ウェイト 3.6kg 八木熊KYシェブロン ミニ用 ウェイト 3.6kg八木熊
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
KYシェブロン ミニ用の重量ウェイトです。本体の強風時の転倒対策でウェイトの積み増しが必要な場合に重ねてご使用ください。
用途KYシェブロン ミニの強風対策、転倒防止に。質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
KYシェブロン ミニ(黄色反射シェブロンタイプ)ウェイトセット 八木熊KYシェブロン ミニ(黄色反射シェブロンタイプ)ウェイトセット八木熊
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
コーンのように手軽に施工でき、矢印板のような誘導性をもつ新しいかたちの規制材です。本体とウェイトは分解可能なので個別にスタッキングすることで省スペース保管が可能です。別売のウェイトを積み増す事で強風対策も可能です。高輝度反射シートを採用しており、昼夜問わず視認性が向上しています。本体上部に差込穴があり、コーンのように保安灯を差し込んで使用できます。
用途道路工事や工事現場などの注意誘導、規制に。質量(kg)5.1薄赤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)702×300×246表示部矢印
道路用品