34ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子スタンド式ミラー”AGミラー”足立硝子
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
安全を考慮した飛散防止加工です。社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途ロッカー室・社員通用口・工場出入口。付属品スタンド材質ミラー:ガラス、フレーム:アルミ形状角型
ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 インフォメックス松本ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付インフォメックス松本
1,498,000税込1,647,800
1台
4日以内出荷
ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)消費電力(W)2.5~3程度電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力バッテリー本体に付属(40Ah)充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付) ティオック保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付)ティオック
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付) ティオック保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付)ティオック
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)日動工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)日動工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
電波式LED警告灯 パノラマリング 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング日動工業
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ日動工業
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
グリップ点字パネル アラオグリップ点字パネルアラオ
2,698税込2,968
1枚
翌日出荷
高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
入数(枚)1
フォーク出口ミラー コミーフォーク出口ミラーコミー
42,980税込47,278
1個
当日出荷
フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。ワイドな視野が得られます。動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。仕様屋内外両用付属品4×30トラスタッピングビス・ナイロンプラグ×3本、取付金具材質ミラー:アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)、取付金具:スチール形状楕円形(横長)幅(mm)550高さ(mm)330像の大きさ(曲面R)860
生活道路用安全区分標 セイフティポスト セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポストセキスイ
8,990税込9,889
1本
7日以内出荷
安価で軽量、適度な弾性 人や自転車の接触の際も適度に 変形して衝撃をやわらげ、また 容易に元に戻ります。 リサイクルが容易 ポリエチレン樹脂の本製品は 容易にリサイクルが可能です。 昼夜をとおして高い視認性 昼間は目立つオレンジ色、夜間では 大型反射シートが効果を発揮します
用途違法駐車対策危険部注意喚起車線分離材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂、アンカーボルト:溶融亜鉛メッキ幅(mm)150奥行(mm)150ポール径(Φmm)89
ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重第一機材
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!滑り止め模様、水抜き穴付き水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2(総質量)関連資料(0.06MB)
ラクラクスロープ 一般車両用 T-6荷重 第一機材ラクラクスロープ 一般車両用 T-6荷重第一機材
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。MGL-2は本体長さ75cm、重量19kgあり、少しの力では動きません。
用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!滑り止め模様、水抜き穴付き水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500寸法(mm)750×410タイプ本体表面処理樹脂系塗料塗装本体質量(kg)19荷重T-6(総質量)関連資料(0.05MB)
点字パネル ラバータイプセパレート アラオ点字パネル ラバータイプセパレートアラオ
799税込879
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)120×300アズワン品番69-2210-44
点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ アラオ点字パネル ラバータイプ ポイントタイプアラオ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)300角アズワン品番69-2210-42
LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(片面発光タイプ)日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
LEDロープライト用巻き取り器 日本緑十字社LEDロープライト用巻き取り器日本緑十字社
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
LEDロープライト(両面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ)日本緑十字社
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V
強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm ハナイ強風アロー HAR-04 W910mm×H610mmハナイ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。
用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。その他【NETIS登録番号】TH-240028-A寸法(高さH×幅W)(mm)610×910耐風速(m/s)25以下
ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重第一機材
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!滑り止め模様、水抜き穴付き水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2関連資料(0.06MB)
ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
100V専用整流器2芯プラグ GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器2芯プラグGLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)330ケーブル長(m)1.5プラグ2P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
200V専用整流器(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)200V専用整流器(アース付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯) KMネクスト工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯)KMネクスト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅全灯同時点滅LED赤4灯直径×高さ(mm)80×160
マグピカソーラー3用 コーンキャップ KMネクストマグピカソーラー3用 コーンキャップKMネクスト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マグピカソーラー3用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合【工事灯】マグピカソーラー3直径×高さ(mm)85×145
工事灯クランプ(回転) KMネクスト工事灯クランプ(回転)KMネクスト
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
工事灯クランプC(固定) KMネクスト工事灯クランプC(固定)KMネクスト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm直径×長さL(Φmm×mm)55×119
工事灯クランプ(自在) KMネクスト工事灯クランプ(自在)KMネクスト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
LEDチューブライト(100V)10m KMネクストLEDチューブライト(100V)10mKMネクスト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、防雨機能寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源AC100V(50/60Hz)接続最大50本まで転結可能点滅交互点滅LED赤24灯
RGBロープライト 増設用 富士倉RGBロープライト 増設用富士倉
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGB専用電源&コントローラー 富士倉RGB専用電源&コントローラー富士倉
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り
ラバーブリッジ”サイレント” ワコーパレットラバーブリッジ”サイレント”ワコーパレット
109,800税込120,780
1枚
翌々日出荷
ホームとトラックの架け橋に設置し使用します。鉄板(6mm)をゴムでカバーしたことにより強度を保ち、静音と滑り止めに効果があります。
用途作業所内外の側溝、段差の保護に。材質スチール、合成ゴム幅(mm)610厚さ(mm)16耐荷重(kg)1000
光るトラロープ タイガーフラッシュ 緑 YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 緑YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
光るトラロープ昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン最大50mまで連結可能赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料カタログチラシ(29.29MB)取扱説明書(1.01MB)
タイガーフラッシュソーラーパネル YAMAZEN(山善)タイガーフラッシュソーラーパネルYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
タイガーフラッシュ用ソーラーパネル
関連資料カタログチラシ(29.29MB)取扱説明書(1.01MB)
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
光るトラロープ昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン最大50mまで連結可能赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料カタログチラシ(29.29MB)取扱説明書(1.01MB)
ガイドポール エスコガイドポールエスコ
23,200税込25,520
1台(1台)
8日以内出荷
屋内用。ベルトを差し込むと自動でロックします。ベルトが外れても安心の機構。設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。スタッキングができ、省スペース収納も可能です。
材質【ベース・ポール】ステンレス【ベルト】ナイロン (48巾)質量(kg)6ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)350直径×高さ(mm)【ポール】50.8×906
ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用 つくし工房ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用つくし工房
2,998税込3,298
1箱(10袋×5枚)
9日以内出荷
ボールペンで記入しやすい素材です。
用途作業員の氏名等の表示用としてトラスコ品番824-6312材質ユポ縦(mm)30横(mm)100表示内容会社名・氏名・血液型
ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証イエローカード方式 つくし工房ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証イエローカード方式つくし工房
4,398税込4,838
1箱(10袋×5枚)
10日以内出荷
イエローカード方式(3段階警告)で安全への意識を高めます。
用途現場の新規入場者の教育修了証としてトラスコ品番824-6310材質ユポ縦(mm)30横(mm)100
ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証 つくし工房ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証つくし工房
2,998税込3,298
1箱(10袋×5枚)
9日以内出荷
カバーフィルム付きで記入した文字の保護ができます。
用途作業員の氏名等の表示用として材質ユポ縦(mm)30横(mm)80
ヘルメット用ステッカー 合図者表示 つくし工房ヘルメット用ステッカー 合図者表示つくし工房
2,298税込2,528
1箱(10袋×2枚)
9日以内出荷
玉掛作業者を上方より識別できます。
用途職種・役割の識別にトラスコ品番824-6319材質ユポ縦(mm)120横(mm)120
道路用品