38ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジスミラ-「標準型」 KSU 積水ジスミラ-「標準型」 KSU積水
94,980税込104,478
1セット
30日以内出荷
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
用途死角対策駐車場の安全対策出会い頭事故防止対策カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保形状丸型幅(mm)800高さ(mm)800寸法B(mm)□500(曲面R)3000鏡面寸法(mm)Φ800材質(鏡板)ステンレス
ジスミラ-「標準型」 KM 積水ジスミラ-「標準型」 KM積水
69,980税込76,978
1セット
30日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
用途死角対策駐車場の安全対策出会い頭事故防止対策カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型寸法B(mm)□500材質(鏡板)アクリル
”ジスミラー”(電柱添架タイプ) 積水”ジスミラー”(電柱添架タイプ)積水
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1材質ミラー:アクリル形状丸型
セイフティリード 積水セイフティリード積水
3,998税込4,398
1個
20日以内出荷
用途閉店時のトラ柄ロープへの取り付け・ワイヤーロープ柵の視認性向上対策に。トラスコ品番245-3468材質本体:ポリエチレン樹脂、シート:蛍光反射シート【本体】黒【反射材】蛍光黄緑色高さ(mm)70奥行(mm)32間口(mm)950
弾性視線誘導標”フリーデリ” 接着タイプ 積水弾性視線誘導標”フリーデリ” 接着タイプ積水
3,898税込4,288
1個
20日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
用途支柱・縁石用の夜間視線誘導標セット内容仮設施工用両面テープ、取扱説明書高さ(mm)79取付方式メーカーUボンド接着剤寸法(高さH×幅W)(mm)【反射部】138×71
弾性視線誘導標”フリーデリ” 固定バンドタイプ 積水弾性視線誘導標”フリーデリ” 固定バンドタイプ積水
3,898税込4,288
1個
20日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。特殊蛍光プリズムレンズにより夜間の注意喚起に役立ちます。
用途支柱・縁石用の夜間視線誘導標高さ(mm)79取付方式同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)寸法(高さH×幅W)(mm)【反射部】138×71
折りたたみ矢印ボード(セット) サンコー(三甲)折りたたみ矢印ボード(セット)サンコー(三甲)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
材質PEレッド短辺(mm)569長辺(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)451
アルファタグ <B.I> サンコー(三甲)アルファタグ <B.I>サンコー(三甲)
359税込395
1個
50日以内出荷
材質PPグリーン短辺(mm)30長辺(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)3
仮設可搬ライン 積水仮設可搬ライン積水
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。
用途工事規制区間内における仮誘導ラインに、道路路肩作業などでの仮ラインに、切り廻し仮設道路での仮ラインに仕様取付仕様:5連結式トラスコ品番153-2023セット内容取扱説明書材質リング部:TPO樹脂長さ(mm)3000幅(mm)600リング色:黒 ライン色:白
フラッグキーパー 回転式 グリーンクロスフラッグキーパー 回転式グリーンクロス
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。タイプ伸縮タイプ、上下兼用型構造回転式機能回転式、回転不要タイプの切り替え可適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
吹流し標識SS グリーンクロス吹流し標識SSグリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。幅(mm)300高さ(mm)500
フラッグキーパー 中段用 グリーンクロスフラッグキーパー 中段用グリーンクロス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1タイプ中段用加工クリップ内側:滑り止め適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊電波式パノラマ警告灯 6個セット八木熊
65,980税込72,578
1セット(6個)
4日以内出荷
LED色赤色、青色、黄色
のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用安全交通試験研究センター
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,398税込2,638
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内用
のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用安全交通試験研究センター
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
カ-ペット点字タイル 誘導(線状) 安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 誘導(線状)安全交通試験研究センター
3,788税込4,167
1枚ほか
翌々日出荷
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター点字タイル 誘導(線状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,198税込2,418
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター点字タイル 警告(点状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,198税込2,418
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,398税込2,638
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 警告(点状)安全交通試験研究センター
3,788税込4,167
1枚ほか
翌々日出荷
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
標語入り割れないミラー セーフラン安全用品標語入り割れないミラーセーフラン安全用品
4,798税込5,278
1枚
6日以内出荷
仕様R角、四隅穴開け、穴径5mm材質アクリルミラー厚さ(mm)3寸法(mm)400×500質量(kg)約0.62内容安全+第一/今日もゼロ災害でがんばろう!
クッションドラム キャスター付 GCCD-02 グリーンクロスクッションドラム キャスター付 GCCD-02グリーンクロス
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
クッションドラムは道路上の施設に車両が誤って衝突及び接触した際のショックを緩和吸収し、人身と施設双方の被害を小さくする衝突衝撃緩衝具です。目立つ黄色のボディに赤と白のチェッカーフラッグ柄が視認性抜群です。取っ手があるので運びやすく、キャスター付なので、運搬、移動時に役立ちます。排水口が底面に付いているので雨水などが簡単に排水できます。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。
用途道路や、工事現場での衝突衝撃緩衝具に。付属品インナーBOX×6個寸法(直径Φ×高さH)(mm)580×830デザイン赤白チェック
ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800保安道路企画
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000保安道路企画
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800保安道路企画
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000保安道路企画
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター ホワイト800 保安道路企画ソフトデリネーター ホワイト800保安道路企画
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター ホワイト1000 保安道路企画ソフトデリネーター ホワイト1000保安道路企画
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター ブラウン800 保安道路企画ソフトデリネーター ブラウン800保安道路企画
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800ベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画ソフトデリネーター ブラウン1000保安道路企画
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000ベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン
GPSハイブリッドソーラーライト(黄) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(黄)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(白) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(白)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(赤) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(赤)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(緑) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 点鋲ナカ工業
419税込461
1個
8日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質樹脂製
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲ナカ工業
359税込395
1個
8日以内出荷
ノンスリップ樹脂タイプ点鋲、ベーシックステンレスタイプ点鋲のタイルカーペット用を施工の際に、必要となる樹脂脚です。カーペットの厚みにより種類をご選択ください。
仕様タイルカーペット用材質樹脂製
のりいれ隊 100H コーナー用 2枚セット アラオのりいれ隊 100H コーナー用 2枚セットアラオ
9,798税込10,778
1セット(2枚)
3日以内出荷
10t車ののりいれが可能です。ゴム製により騒音防止にもなります。
用途現場や店舗入口の縁石等段差解消に。寸法(mm)250×250×95
のりいれ隊 150H コーナー用 2枚セット アラオのりいれ隊 150H コーナー用 2枚セットアラオ
11,980税込13,178
1セット(2枚)
3日以内出荷
10t車ののりいれが可能です。ゴム製により騒音防止にもなります。
用途現場や店舗入口の縁石等段差解消に。寸法(mm)250×250×95
仮設専用点字パネル ライン アラオ仮設専用点字パネル ラインアラオ
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプライン裏面両面テープ(発泡EPテープ)
道路用品