41ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ200ミニキングライト 土中式(反射体:橙色) カシムラΦ200ミニキングライト 土中式(反射体:橙色)カシムラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、ネカセ棒:1本付属品ネカセ棒材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付質量(kg)4.3レンズ色黄色関連資料図面(0.02MB)
Φ200ミニキングライト 頭部(反射体:橙色) カシムラΦ200ミニキングライト 頭部(反射体:橙色)カシムラ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組付属品Φ60.5Uバンド材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板質量(g)450レンズ色黄色関連資料図面(0.02MB)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル現場監督
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
車体取り付けに、電源接続に対応。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。電圧(V)DC12~24建設重機専用
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ現場監督
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)248、内モニター118解像度1024×800 720PLCD仕様4.3インチ防水性IP67カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小) 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小)現場監督
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)270サイズ(Φ×mm)70×50アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大) 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大)現場監督
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)64サイズ(Φ×mm)85×160アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個) 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個)現場監督
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
センサーユニットの増設、合計4chに
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤積水樹脂
14,500税込15,950
1本
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80取扱説明書(1.15MB)
Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー積水樹脂
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
視認性の低下した車線分離標に施工するだけで、視認性が回復・向上する製品です高い視認性Φ80車線分離標より幅広となり、視認性が向上します。また、反射シートは再帰反射性能に優れるカプセルプリズム型反射シートを使用しております。施工性に優れる開いて車線分離標に被せ、離型紙を引っ張るだけで施工完了です。汚れにくい表面のフッ素樹脂トップフィルムでタイヤ痕汚れや油汚れに強い仕様としています。
用途車線分離標の幅を広げることによる視認性の向上。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)250蛍光橙色高さ(mm)600質量(g)270関連資料図面(0.03MB)
スズラン灯 スズデン販売スズラン灯スズデン販売
29,980税込32,978
1巻
5日以内出荷
「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に種別幹線:VCT(600V)2.0□×2C口金E26
LED管用カラーパイプ スズデン販売LED管用カラーパイプスズデン販売
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
LED管に通して器具にセットするだけで簡単に誘導灯などの識別ができます。
用途仮設現場での警告灯や識別灯などに
LEDパイプライト S-tube スズデン販売LEDパイプライト S-tubeスズデン販売
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
抜群のメンテナンス性です。電源一体型LEDを使用しています。IP65相当です。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に周波数(Hz)50/60口金G13色温度(K)5700光源色昼白色照射角度(°)200
ポストフレックス接着タイプH800 OR ユニットポストフレックス接着タイプH800 ORユニット
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。トラスコ品番114-0067セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス質量(kg)1.35高さ(mm)800タイプ高輝度反射シート(白)3箇所外径(Φmm)200色(本体)オレンジ
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
トラスコ品番740-2210材質軟質塩ビブラウン質量(g)1315耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×110×800
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
トラスコ品番740-2201材質軟質塩ビブラウン質量(g)845耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)25×90×800
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番740-2198材質軟質塩ビブラウン質量(g)615耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×73×800
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番811-5548材質軟質塩ビイエロー質量(g)5495耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)57×207×1000
工事灯用コーン取付金具 ユニット工事灯用コーン取付金具ユニット
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ユニット(株)カタログ掲載の工事灯(385-272、387-494、387-495、387-83、387-84、387-85、387-88等)をコーンへ設置する際に利用する取付金具です。
用途工事現場での設置に。トラスコ品番356-3493材質幅(mm)216高さ(mm)30質量(g)310横(mm)102
矢印板 ユニット矢印板ユニット
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
道路工事で活躍する矢印表示板です。全面両面反射を採用しています。
用途各種道路工事に。トラスコ品番811-5541材質本体:アルミ、下面:ゴム幅(mm)900本体赤地、矢印白高さ(mm)490質量(g)6455タイプ下面ゴム貼付・両面スコッチ反射タイプ奥行(mm)440内容赤地・白矢印寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)490×900×440印字文字両面表示
丸型クッションドラム2型 ポリエチレン ユニット丸型クッションドラム2型 ポリエチレンユニット
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
トラスコ品番854-7705セット内容水袋20リットル用×5個材質ポリエチレン質量(kg)6.8タイプ2型外径×高さH(Φmm×mm)580×830(肉厚4)
丸型クッションドラム1型 ポリエチレン ユニット丸型クッションドラム1型 ポリエチレンユニット
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
トラスコ品番826-3741セット内容水袋20リットル用×5個材質ポリエチレン質量(kg)6.8タイプ1型外径×高さH(Φmm×mm)580×830(肉厚4)
フラッシュマーカー ピンク ユニットフラッシュマーカー ピンクユニット
24,980税込27,478
1箱(48本)
翌日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6999材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60蛍光ピンク質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー イエロー ユニットフラッシュマーカー イエローユニット
24,980税込27,478
1箱(48本)
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6995材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60蛍光黄質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー ホワイト ユニットフラッシュマーカー ホワイトユニット
24,980税込27,478
1箱(48本)
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6996材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60質量(g)403太さ(mm)11
ミラー用ポール取付金具 PK-38 日本緑十字社ミラー用ポール取付金具 PK-38日本緑十字社
2,198税込2,418
1組(1個)
翌日出荷
小型ミラー専用のポール取付金具です。
用途ポールへのミラーの設置に。トラスコ品番106-4630材質スチール質量(g)186適合径(Φmm)38
ミラー用ポール取付金具 PK-27 日本緑十字社ミラー用ポール取付金具 PK-27日本緑十字社
1,998税込2,198
1組(1個)
翌々日出荷
小型ミラー専用のポール取付金具です。
用途ポールへのミラーの設置に。トラスコ品番106-9362材質スチール質量(g)160適合径(Φmm)27
カラフルチューブ PKC-400 日本緑十字社カラフルチューブ PKC-400日本緑十字社
77,980税込85,778
1組(2本)
10日以内出荷
60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番389-4688セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個材質エンビ質量(kg)3.8径(Φmm)22電源(V)AC100機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm 日本緑十字社LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm日本緑十字社
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。トラスコ品番354-0346材質PVC・ABS質量(g)150取付方式マグネット対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応)縦(mm)300横(mm)380
LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm 日本緑十字社LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm日本緑十字社
21,980税込24,178
1組(1セット)
翌々日出荷
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。仕様(矢印パネル)LED+反射トラスコ品番353-8809セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP寸法(mm)(透明スリーブ)175×390発光色:赤質量(g)465取付方式吊り下げ/マグネット電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
100mm段差用プレートセット エコステップS 日本緑十字社100mm段差用プレートセット エコステップS日本緑十字社
41,980税込46,178
1組(6個)
5日以内出荷
リサイクルゴムを使用しているので、環境に優しく、耐久性も抜群です。
用途段差の解消に。トラスコ品番114-0763セット内容ボルト×6本材質廃タイヤ再生ゴム幅(mm)600質量(kg)42黒・黄反射高さ(mm)95奥行(mm)250コーナー(mm)95×250×250
ピタリングライン 積水樹脂ピタリングライン積水樹脂
1,098税込1,208
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
ソーラルミ 積水樹脂ソーラルミ積水樹脂
409税込450
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.
用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性
ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 線鋲ナカ工業
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲ナカ工業
739税込813
1個
7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲ナカ工業
5,698税込6,268
1本
7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲ナカ工業
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
屋内用点字ブロック「進め」 カーペット用線状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「進め」 カーペット用線状タイプ清和産業
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「進め」を意味する線状タイプです。面ファスナーを使用しているので、簡単にはがすことができます。カーペット用タイプはカーペットなど表面がループタイプまたはカットとループ混合タイプの短毛繊維素材の床面に最適です。 本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、面ファスナー:ナイロン質量(g)約135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 カーペット用点状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 カーペット用点状タイプ清和産業
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「注意・止まれ」を意味する点状タイプです。面ファスナーを使用しているので、簡単にはがすことができます。カーペット用タイプはカーペットなど表面がループタイプまたはカットとループ混合タイプの短毛繊維素材の床面に最適です。 本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、面ファスナー:ナイロン質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「進め」 フロア仮設用線状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「進め」 フロア仮設用線状タイプ清和産業
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「進め」を意味する線状タイプです。特殊粘着シートを貼付した軽くて丈夫な屋内用点字マットです。粘着シートは特殊粘着素材を使用しているので仮設後簡単にきれいにはがすことができます。本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、粘着部分:特殊粘着シート質量(g)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 フロア仮設用点状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 フロア仮設用点状タイプ清和産業
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
「注意・止まれ」を意味する点状タイプです。特殊粘着シートを貼付した軽くて丈夫な屋内用点字マットです。粘着シートは特殊粘着素材を使用しているので仮設後簡単にきれいにはがすことができます。本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、粘着部分:特殊粘着シート質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
道路用品