43ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製) エスコΦ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製)エスコ
78,100税込85,910
1個
当日出荷
仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー付属品壁面取付金具形状丸型寸法(mm)Φ600質量(kg)5.9寸法(曲面)R2200設置場所壁面(屋外/屋内)
トゥルーパルス用フォーリッジフィルタ レーザーテクノロジートゥルーパルス用フォーリッジフィルタレーザーテクノロジー
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
FFミラー  自立埋込タイプ コミーFFミラー 自立埋込タイプコミー
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
道路の死角から来る人や自転車などの安全確認ができます。
用途駐車場、道路などの安全確認にタイプ自立埋込タイプ(屋外可)材質ミラー:アクリル、柱:アルミ付属品角パイプ(柱)×2、角パイプ(補強材)×2、Lアングル×8、ドリルネジ×16、樹脂キャップ×2、両面テープ×3型式角型
FFミラー通路 コミーFFミラー通路コミー
69,980税込76,978
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。 正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、通路の衝突防止に役立ちます。 L字路の衝突を防止します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に、像が大きいミラー、広い通路や高齢者が多く利用する通路にトラスコ品番123-9006材質アクリル(ミラー)幅(mm)700型式角型厚さ(mm)4.1高さ(mm)500タイプ片側用取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)1000使用場所室内専用
FFミラー 自立埋込タイプ コミーFFミラー 自立埋込タイプコミー
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フラットなのに視野が広いFFミラーに「自立埋込タイプ」が新登場。 壁面が無い場所にも設置できます。
用途死角から来る人や自転車などの安全確認に材質ミラー:アクリル、柱:アルミ型式角型
曲線部誘導標 かもめプレート カシムラ曲線部誘導標 かもめプレートカシムラ
7,698税込8,468
1組
8日以内出荷
ガードレール表面に被せ、専用金具で取り付ける曲線部誘導標です。 反射シート仕様で、注意喚起に優れる。
付属品専用取付金具2個材質板面:アルミニウム合金板+反射シート、リフレクター:メタクリル樹脂、取付金具:ステンレス設置場所路肩側・中分側兼用色(反射部)反射シート+橙色リフレクター
視線誘導標デリネーター ベース式 カシムラ視線誘導標デリネーター ベース式カシムラ
12,980税込14,278
1組
8日以内出荷
ベース部をアンカーボルトで固定する視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品C8-50アンカーボルト4本,SW,ナット4組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、ベース金具:鋼管・鋼板に溶融亜鉛メッキ処理
視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ114.3支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ114.3支柱用)カシムラ
6,298税込6,928
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのかぶせ式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用)カシムラ
5,298税込5,828
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
視線誘導標デリネーター コン中式(Φ34支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター コン中式(Φ34支柱)カシムラ
5,598税込6,158
1組
8日以内出荷
コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金仕様視線誘導標設置基準適合品
視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱)カシムラ
6,798税込7,478
1組
8日以内出荷
コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金仕様視線誘導標設置基準適合品
視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱)カシムラ
5,998税込6,598
1組
8日以内出荷
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品回転および抜け防止用ネカセ棒材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱)カシムラ
7,698税込8,468
1組
8日以内出荷
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品
工事灯 バイスなし ミズケイ工事灯 バイスなしミズケイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに仕様バイスなし
ソーラー式保安灯 インフォメックス松本ソーラー式保安灯インフォメックス松本
119,800税込131,780
1セット
91日以内出荷
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ質量(kg)約8(本体のみ)電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)本体寸法(mm)600×600×250(最大)表示部フィン表示部×8機能昼夜輝度調整オート機能LED色赤、緑、白ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W充電時間(時間)AC:約5動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
GPSソーラー信号機 インフォメックス松本GPSソーラー信号機インフォメックス松本
599,800税込659,780
1セット
121日以内出荷
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ関連資料取扱説明書(4.2MB)
充電式ポータブル標示機 インフォメックス松本充電式ポータブル標示機インフォメックス松本
399,800税込439,780
1セット
121日以内出荷
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
用途設置場所を選ばない仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能質量(kg)本体:約12.5タイプ可搬型ポータブルタイプ使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと)消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より関連資料取扱説明書(4.3MB)取扱説明書(4.3MB)
GPS連動機能対応 LED標示機 インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機インフォメックス松本
1セット
欠品中
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
高圧シート ヨツギ高圧シートヨツギ
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)800×1000質量(g)1020備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
Φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙) エスコΦ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙)エスコ
11,000税込12,100
1巻(50枚)
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)Φ76アズワン品番64-7983-51入数50枚
25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/黄 エスコ25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/黄エスコ
1,800税込1,980
1枚(16枚)
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)25×100アズワン品番64-7983-47入数16枚
25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/赤 エスコ25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/赤エスコ
1,800税込1,980
1枚(16枚)
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)25×100テープ幅(mm)25アズワン品番64-7983-46入数16枚
25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/緑 エスコ25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/緑エスコ
1,800税込1,980
1枚(16枚)
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)25×100テープ幅(mm)25アズワン品番64-7983-44入数16枚
19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)エスコ
6,980税込7,678
1巻
翌日出荷
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)19×5m質量(g)75テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5アズワン品番64-7983-41
15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/赤) エスコ15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/赤)エスコ
310税込341
1袋(5枚)
翌日出荷
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)15×60レッドアズワン品番64-7983-37入数1枚(1枚が5分割されています)
15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/黄) エスコ15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/黄)エスコ
310税込341
1袋(5枚)
翌日出荷
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)15×60イエローアズワン品番64-7983-36入数1枚(1枚が5分割されています)
[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シートエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11アズワン品番64-7983-35発光時間(時間)約8
[丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイント エスコ[丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイントエスコ
995税込1,095
1枚
翌日出荷
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11アズワン品番64-7983-34発光時間(時間)約12
70x140mm 高輝度蛍光反射シート(ホワイト) エスコ70x140mm 高輝度蛍光反射シート(ホワイト)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質基材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)70×140ホワイトアズワン品番64-7983-33入数1枚
12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄) エスコ12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄)エスコ
385税込424
1袋(6個)
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム長さ(mm)50幅(mm)12厚さ(mm)5イエロー質量(g)14/6個アズワン品番64-7983-30入数6個
LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコLED現場点滅燈(ソーラー充電)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16アズワン品番64-7982-71
340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット) エスコ340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)エスコ
39,200税込43,120
1個
翌日出荷
仕様曲面:280R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)340×240質量(g)410アズワン品番64-7912-77
325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
仕様曲面:600R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)325×485質量(g)1000アズワン品番65-2173-50
230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット)エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
仕様曲面:400R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)230×330質量(g)440アズワン品番65-2173-49
320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) エスコ320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
仕様鏡面材質:アクリル曲面:400R付属品外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個厚さ(mm)6.6寸法(mm)320×250質量(kg)0.52アズワン品番65-2173-45
高輝度反射ステッカー(立入禁止) エスコ高輝度反射ステッカー(立入禁止)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系寸法(mm)50×150アズワン品番64-2295-99
高輝度反射ステッカー(矢印) エスコ高輝度反射ステッカー(矢印)エスコ
425税込468
1枚
翌日出荷
材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系寸法(mm)50×150アズワン品番64-2295-97
[EA983FK-8A用]サイドプレート エスコ[EA983FK-8A用]サイドプレートエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
仕様段差:100mm材質ポリプロピレン寸法(mm)270×270×100質量(kg)0.99耐荷重(t)10未満
50mmx10m ハイレベル反射テープ(レモンイエロー) エスコ50mmx10m ハイレベル反射テープ(レモンイエロー)エスコ
585税込644
1巻
当日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.27レモンイエロー長さ(m)10
295x215mm 平面ミラー(樹脂製/曇り止付) エスコ295x215mm 平面ミラー(樹脂製/曇り止付)エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
材質耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)寸法(mm)215×295×5質量(g)320
道路用品