49ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,251件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)吾妻商会(AZUMA)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)吾妻商会(AZUMA)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。LED色セット内容LED発光体:1個、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1450電池太陽電池:0.39W蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱基礎健込用点滅数(回/分)約360LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
自発光式視線誘導標 アレッドサニー 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッドサニー吾妻商会(AZUMA)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本質量(g)約550支柱(mm)Φ60.5×1515電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱土地健込用点滅数(回/分)約300LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
自発光縁石鋲専用レンチFF 吾妻商会(AZUMA)自発光縁石鋲専用レンチFF吾妻商会(AZUMA)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
ソーラー充電自発光式道路鋲 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式道路鋲吾妻商会(AZUMA)
41,980税込46,178
1セット
6日以内出荷
発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個材質アルミ鋳物製電池太陽電池:0.42W蓄電池形名キャパシタ表面ポリカーボネイト樹脂LED点滅数(回/分)250±20発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式矢印板吾妻商会(AZUMA)
87,980税込96,778
1セット
4日以内出荷
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本材質アルミ製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面反射シート下地白色・矢印赤色LED蓄電池容量(Ah)3.4点滅数(回/分)200LED使用数(個)22発光時間(時間)24
誘導用電子チャイム 自動音量調整ユニットタイプ 安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム 自動音量調整ユニットタイプ安全交通試験研究センター
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。 本機は、従来型の誘導用電子チャイムに「自動音量調整機能」を付加した集大成の製品です。周囲の騒音レベルを検知して、騒音に応じた適切な音量で鳴動することを実現しました。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した規格音声をを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。内蔵メモリに書き込みます。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用、埋込用共にセンサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 直付用は下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
種別自動音量調整ユニットタイプタイマー使用場所屋内
誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ安全交通試験研究センター
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、 建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。 センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。 ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。 センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
種別薄型ユニットタイプタイマー使用場所屋内仕様直付用
誘導用電子チャイム直付用ブラケット 安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム直付用ブラケット安全交通試験研究センター
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
安全交通試験研究センター製の誘導用電子チャイム直付用専用ブラケットです。 天井部やH鋼や壁に設置してから角度を調整することが可能となります。 これにより、騒がしくて音が響く場所でも、主要動線に向けて歩行者に鮮明な音声案内を伝えることができます。
適合品番SM-C-1(J)、SM-C-2(J)、SM-C-15(J)、SM-C-16(J)、SM-C-32(J)
誘導用電子チャイム 音声カード方式ユニットタイプ 安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム 音声カード方式ユニットタイプ安全交通試験研究センター
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。本機は「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づき、 当法人開発(昭和49年)の電子チャイム音(ピンポーン)をベースに音声カード挿入方式を採用し、数種の音声素材を容易に選択することを可能とするものです。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した音声カードを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用は、センサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。 縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。直付用は下部に調整穴があります。 カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
種別音声カード方式ユニットタイプ使用場所屋内
誘導用電子チャイム ユニットタイプ 安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム ユニットタイプ安全交通試験研究センター
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。 盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
種別ユニットタイプ使用場所屋内音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
裏面コンクリート付点字タイル 屋内用 安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル 屋内用安全交通試験研究センター
3,198税込3,518
1枚ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋内
裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法)安全交通試験研究センター
5,498税込6,048
1枚ほか
31日以内出荷
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300材質磁器+コンクリート使用場所屋外/屋内
角型広角ミラー セーフラン安全用品角型広角ミラーセーフラン安全用品(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
鏡面は硬質PC材で割れにくい。180度可視できます。
用途T字路の安全確保に力を発揮。衝突防止最適です。材質(鏡面)ポリカーボネートサイズ(mm)600×400
フラッグキーパー 回転式 アラオフラッグキーパー 回転式アラオ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
セット内容フラッグ本体×1、クリップ×2、キャップ×1、下段用パーツ×1材質スチールタイプ回転式対応(旗幅)1000/1300/1500
ルミセフティー 光ルミセフティー
319税込351
1個
10日以内出荷
光を蓄え、暗闇で光る蓄光リングです 暗闇での目印 夜間の照明ヒモなどの位置確認に便利です
寸法(mm)40×40テープ幅(mm)40
反射シート長巻 WAKI(和気産業)反射シート長巻WAKI(和気産業)
49,980税込54,978
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に。
用途自転車や自動車などの安全のための安全確保表示に夜間または暗いところの保安や災害防止に。災害時の避難誘導表示や暗所の出入口表示に。駐車場などの認識表示に。幅(mm)300長さ(m)45
高圧ポリフロシキ 渡部工業高圧ポリフロシキ渡部工業
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。トラスコ品番820-2431材質E.V.A.C.樹脂質量(kg)1.242018年トラスコ掲載ページ4 1991
ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット グリーンクロスミニとまるくん高輝度反射矢印板セットグリーンクロス
339,800税込373,780
1セット
5日以内出荷
ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置材質アルミ合金寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付表示内容黄地赤矢印
とまるくん高輝度反射矢印板セット グリーンクロスとまるくん高輝度反射矢印板セットグリーンクロス
359,800税込395,780
1セット
5日以内出荷
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置材質アルミ合金寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付表示内容赤地白矢印
セフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップ グリーンクロスセフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップグリーンクロス
2,998税込3,298
1セット(8個)
3日以内出荷
工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます。プリズム反射シート付なので、夜間での視認性を高めます。蓄光機能を持っているので夜間光源を持たない歩行者への注意換気を行うことが可能です。
用途工事立看板の養生材として。材質ポリプロピレン製寸法(幅W×奥行D)(mm)50×50
プリズム反射蓄光二方向矢印板 グリーンクロスプリズム反射蓄光二方向矢印板グリーンクロス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
二方向矢印板でわかりやすく誘導できます。夜間光源が無い現場で使用できます。
用途矢印板。材質樹脂
ルミセフティー 光ルミセフティー
359税込395
1セット(6個)
10日以内出荷
夜間の安全対策に役立つ反射シールです 視認性向上による安全対策 自転車・自動車での夜間走行などの事故防止等に便利です シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
副資材 パーツ 施工用具 マークチップ埋込み式用施工パーツ コンクリートドリルビット Φ7.0mm ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]副資材 パーツ 施工用具 マークチップ埋込み式用施工パーツ コンクリートドリルビット Φ7.0mmASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途マークチップ埋込み式の穴あけにご使用ください。刃径(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ) 中発販売プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)中発販売
8,998税込9,898
1台
当日出荷
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
ガードコーン RBSS サンポールガードコーン RBSSサンポール
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様小径台座材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量200g/本
ガードコーン RBKS サンポールガードコーン RBKSサンポール
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚、小径台座材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
ガードコーン RBMK サンポールガードコーン RBMKサンポール
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
ガードコーン RBHC サンポールガードコーン RBHCサンポール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
ガードコーン RBSC サンポールガードコーン RBSCサンポール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
ガードコーン RBKC3 サンポールガードコーン RBKC3サンポール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様3本脚、広角反射レンズ付材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量360g/本
ガードコーン RBK3 サンポールガードコーン RBK3サンポール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様3本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量360g/本
ガードコーン RBKC サンポールガードコーン RBKCサンポール
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚、広角反射レンズ付材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
文字入り反射シート CATEYE文字入り反射シートCATEYE
3,398税込3,738
1枚(1袋)
10日以内出荷
ビームポストサイン用文字入り反射シート6種類の文字がラインナップ。
ビームポストサイン CATEYEビームポストサインCATEYE
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
コンパクトでスマートな外観より設置に場所をとりません。高性能ウレタンエラストマーの採用より優れた耐久性・復元性を実現。 ドライバー・歩行者からの視認性を高める為、楕円上のポール形状をしており文字入り反射シート面の視認面積の広さを活かし、反射シート上のメッセージをより効果的に伝える事ができます。
用途車道及び縁石上(150mm幅)に設置ができ、違法駐車対策や交差点等での注意喚起色(本体)オレンジ
シグナルスター用カエルカバー CATEYEシグナルスター用カエルカバーCATEYE
16,980税込18,678
1箱(25個)
3日以内出荷
アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
シグナルスター CATEYEシグナルスターCATEYE
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用MISUGI(ミスギ)
119,800税込131,780
1枚
3日以内出荷
5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。 両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。 先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個耐荷重(kg)300本体質量(kg)5.2設置寸法(mm)約86.5×87本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92適合段差(cm)5~20
道路用品