7ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,257件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスロープ48 SISアルミスロープ48SIS
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)8.8耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×37×7
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール黄色高さ(mm)30
アルミ幅広スロープ アルミスアルミ幅広スロープアルミス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
幅広50cmで安心!ちょっとした段差や畔越に最適!!フラット面でガタつかない!滑りにくい凸面加工!
用途農機具(耕運機・自走式草刈機)・除雪機・台車・一輪車の段差解消に!材質アルミニウム幅(mm)約560質量(kg)(約)7.5奥行(mm)約1185幅(cm)有効:(約)50耐荷重(kg)(約)500高さ(cm)枠内側:(約)3厚さ(cm)枠:(約)3寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)56×118.5×11
ソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセットサンセルフ
6,998税込7,698
1本ほか
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)760グリーン/白(反射)材質ポリウレタン+PE付属品専用アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3
セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射) 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射)大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面同色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ積水樹脂
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー積水樹脂(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基
蛍光反射テープ ユニット蛍光反射テープユニット(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から3日以内出荷
昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210SCATEYE(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド 光ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
AZクッションドラム ブラスト興業AZクッションドラムブラスト興業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ材質PE質量(kg)約8直径(Φmm)約580高さ(mm)約835
超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO超高輝度反射シート プリズム型TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
反射カラーテープ ニトムズ反射カラーテープニトムズ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ガラスビーズを均一に封入し、光源の方向に反射します。
用途車両や機械の標示に。 ヘルメットなどの認識標示に。トラトラスコ品番391-4836質量(g)100テープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム(ガラス球反射)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系トラRoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2604-1301TKG品番(2017)6-2394-1301
ソフトコーンM専用トップライト サンセルフソフトコーンM専用トップライトサンセルフ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ソフトコーン専用の上部取り付け可能なソーラー式点滅ライト 夜間の視認性が高く遠方からの注意喚起に最適 上部にかぶせるだけで使用可能 いたずら防止 盗難防止対策にはビス固定が可能です。(ソフトコーンM 400mm 760mm 1000mm専用です。 外径約85mm 高さ約70mm 取り付け部 内径約76mm)
のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用安全交通試験研究センター
2,488税込2,737
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋外用
点字パネル ラインタイプ 仙台銘板点字パネル ラインタイプ仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
欠品中
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)トーグ安全工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
シート貼付用プライマー 3M(スリーエム)シート貼付用プライマー3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1缶(1L)
6日以内出荷
液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。
用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。容量(L)1施工面積(m2)4
ラミドーム(チェーン吊り下げ式) コミーラミドーム(チェーン吊り下げ式)コミー(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
浮遊感覚のシンプルデザイン ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用型式ドーム型取付け方法チェーン吊り下げ材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
Φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用) エスコΦ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用)エスコ
3,380税込3,718
1個
当日出荷
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200質量(g)300適合径(Φmm)60~350
Φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ) エスコΦ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)エスコ(1件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
エスコ品番EA724ZT-100材質スチール寸法(mm)Φ34×2200質量(kg)3.9種類安全ミラー取付用ポール
ガレージミラーS 角 MYSTガレージミラーS 角MYST(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)240×190サイズS質量(g)596サイズ(mm)240×190曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
エアロアローⅡ キタムラ産業エアロアローⅡキタムラ産業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
吹き流し ユニット吹き流しユニット
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル
どこでもクランプ はさみ込み金具  レギュラータイプ 信栄物産どこでもクランプ はさみ込み金具 レギュラータイプ信栄物産
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。
用途ミラー部品タイプレギュラータイプ
USBネオンチューブライト JTTUSBネオンチューブライトJTT(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)LED100灯
どこでもミラー(粘着タイプ) 日本緑十字社どこでもミラー(粘着タイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
薄くて、貼れて、カットもできる! 0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。 粘着タイプなので簡単に取り付けできます。 ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。
型式角型仕様裏面テープ付き材質ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)取付方式粘着
道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型積水樹脂(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途型式丸型
蓄光テープ セーフラン安全用品蓄光テープセーフラン安全用品
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から8日以内出荷
蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。
用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。材質基材:ポリエステル(PET)テープ長さ(m)10
前出しフリー金具 信栄物産前出しフリー金具信栄物産(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具材質スチール寸法L(mm)250適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ) エスコ297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
仕様粘着式エスコ品番EA983GG-22材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23タイプ高輝度・長残光蓄光
ソーラーチューブライト グリーンクロスソーラーチューブライトグリーンクロス(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)トラスコ品番854-7656質量(kg)2長さ(m)10寸法(Φmm)22機能夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅・同時点灯LED使用数(個)24
LED標識シグナルアイ ユニットLED標識シグナルアイユニット(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
カーブミラー用単管金具 ナック・ケイ・エスカーブミラー用単管金具ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合Φ48.6用
アルミスロープ36 SISアルミスロープ36SIS
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)6.9耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×37×7
エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センターエコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製安全交通試験研究センター
1,798税込1,978
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
反射レンズ(粘着剤付) MYST反射レンズ(粘着剤付)MYST
379税込417
1袋(6個)
当日出荷
夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。コンクリートに接着可能です。
用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。トラスコ品番556-2883材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム厚さ(mm)4縦(mm)12横(mm)50
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセットサンセルフ
9,998税込10,998
1本ほか
翌々日出荷
仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)1020付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7オレンジ/白(反射)材質ポリウレタン+PE入数(本)1
25mmx10m 蓄光テープ エスコ25mmx10m 蓄光テープエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質蓄光PET幅(mm)25厚さ(mm)0.25夜光塗料色質量(g)130テープ長さ(m)10アズワン品番64-2295-95蓄光時間(時間)10
道路用品