道路用品 :「注意喚起」の検索結果

道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
関連キーワード
140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口) 材質ビニ-ル 寸法(mm)三角形150×220 蛍光赤色
1枚ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 縦(mm)30 横(mm)50 取付け方法貼付タイプ
1組(10枚)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口) 材質ビニ-ル 寸法(mm)三角形150×220 蛍光赤色
1枚ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。 材質ターポーリン+高輝度反射シート
1枚ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm)85×85×280 使用温度範囲(℃)-15~40 電源Ni-MH(ニッケル水素) 機能ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命2年 点滅数(回/分)90 LED使用数(個)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質TPU 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)1000 取扱説明書(1.3MB)
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。 材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材 長さ(mm)200 幅(mm)45 厚さ(mm)1 質量(g)4 表示内容頭上注意 アズワン品番64-5072-08
1枚
699 税込769
当日出荷

懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。 材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材 質量(g)4 厚さ(mm)1 幅(mm)45 長さ(mm)200
1枚
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。 (本体部)黄、(反射部)黄 材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板 寸法(mm)100×100×20
1個
459 税込505
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm)W85×H189 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7693 適合穴径(Φmm)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。 仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電源ニッケル水素 寸法(幅W×高さH)(mm)79×194 ソーラーパネル出力0.18W LED赤・2個、緑・1個 点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ポイントフラッシュ キタムラ産業 動画あり
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として ソーラーパネル種類単結晶 電源ニッケル水素 点灯方式回転点滅 スイッチON-OFF
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°全方向への注意喚起します。 変形交差点などへお勧めします。
用途交差点の注意喚起用。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品再帰反射テープ
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 テープ長さ(m)22
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100 材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 仕様約5日(無日照) 電源ニカド電池 寸法(幅W×高さH)(mm)75×175 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類0.24W LED赤4個
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途夜間の注意喚起、安全対策として。 仕様約70時間 トラスコ品番207-2738 材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1.5 径(Φmm)22 電池単一2本 アズワン品番64-8592-66 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。注意喚起に最適です。高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
厚さ(mm)0.22 材質/仕上ポリエステル樹脂フィルム 長さ(m)10 特性高輝度反射
1巻
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)反射道路縁石鋲
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。 材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。 材質ポリカーボネード樹脂 直径(mm)300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

YN-CANELEFL カヌレフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善) 動画あり
注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付き バッテリー3.7V 3000mAh 充電時間(時間)3~10 使用場所屋外用(IPX5) 点灯時間(時間)8.5~48.5
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯) 点灯時間15秒間(固定) 仕様防水、防沫、防塵形(IP44) 付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm) 材質(本体)ABS 質量(g)150(電池含む) 外形寸法(mm)Φ87×45 光源0.06WレッドLED×4個 点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面 センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。 厚さ(mm)0.16 材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 質量(g)35 寸法(Φmm)50 使用場所屋内
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。 トラスコ品番819-6157 材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒) 寸法(幅W×高さH)(mm)89×177 構造防滴 バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可) 充電時間(時間)(ソーラー)14 連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
1個ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起に トラスコ品番762-4867 材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂 幅(mm)44.3 高さ(mm)95 質量(g)26 電源単4形乾電池(2個)別売
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YN-CANELEFL-SET カヌレフラッシュセット YAMAZEN(山善) 動画あり
カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付き バッテリー3.7V 3000mAh 充電時間(時間)3~10 使用場所屋外用(IPX5) 点灯時間(時間)8.5~48.5
1式
60,000 税込66,000
翌日出荷

反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途ランドセル・自転車等 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
1セット(6枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナック・ケイ・エスカーブミラー用左右確認板
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
用途注意喚起に。 材質アルミ 適合径(Φmm)7.63
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。 点灯時間(無日照)約7日 仕様強制充電用ACアダプター付 電源4.5Ahバッテリー/AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330 機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター 点灯方式3種類×文字3種類 ソーラーパネル出力10W LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。 幅(mm)297 厚さ(mm)2 高さ(mm)420
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷

鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。 幅(mm)297 厚さ(mm)2 高さ(mm)210
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷

鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。 幅(mm)950 厚さ(mm)2 高さ(mm)315
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。 幅(mm)210 厚さ(mm)2 高さ(mm)148
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。 トラスコ品番819-6158 材質ポリカーボネート 取付ネジ締め固定(4箇所) 質量(g)51 寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
1箱(25個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷