道路用品 :「矢印 表示板」の検索結果

道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ユニット矢印板(反射)
両面表示
材質ABS樹脂 寸法(mm)460×900×奥行340 質量(kg)5.5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。
材質アルミ 厚さ(mm)2
1枚ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番441-3008 材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム 質量(kg)4.8 日本緑十字社品番131205
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

日本緑十字社方向矢印板
寸法(mm)460×900 仕様両面式(矢印のみ反射)、左右使用可 材質ABS樹脂 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業矢印板
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途工事現場や駐車場内に 仕様全面反射 トラスコ品番135-1553 材質アルミ 質量(kg)6 高さ(mm)480 縦(mm)560 横(mm)900
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印 寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-32 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

持ち運び簡単。折りたたみ時は薄型6cm。反射式。
寸法(幅W×高さH)(mm)650×650 奥行(mm)(開脚時)630、(折りたたみ時)60 表示サイズ(mm)(板)390×590
1台ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業矢印板 SR型(山形)
視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。 頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!! 曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。 取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
仕様全面反射 材質アルミ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業樹脂製矢印板
矢印反射があるので夜間も使用できます。
材質ABS 質量(kg)約4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)895×475
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット矢印板
道路工事で活躍する矢印表示板です。全面両面反射を採用しています。
用途各種道路工事に。 トラスコ品番811-5541 材質本体:アルミ、下面:ゴム 幅(mm)900 本体赤地、矢印白 高さ(mm)490 質量(g)6455 タイプ下面ゴム貼付・両面スコッチ反射タイプ 奥行(mm)440 内容赤地・白矢印 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)490×900×440 印字文字両面表示
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

LED矢印板 ジェイウィン(J win) 動画あり
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター 電源単1電池×2本(別売) 点灯方式点滅/流動/交互点滅 点灯時間(時間)約40
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-171 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ矢印反射
1個
7,480 税込8,228
翌々日出荷

道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 材質本体:アルミ、ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400 取付け方法据置型 表示内容蛍光黄/矢印(赤)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

セフテックブロー製矢印板
ブロー成形により耐久性の高い矢印板。 ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長時間の使用にも耐えられます。 矢印板の本体枠に凹凸があるので積み重ねしやすく、重ねてもずれにくい構造。
形状ブロー成型・折り畳み型 厚さ(mm)(外形)65、(板面)3 質量(kg)約6.6 黄/赤矢 タイプ高輝度反射 寸法(幅W×高さH)(mm)(外形)900×611、(板面)825×490
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

JLE-10 折りたたみLED矢印板 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)折りたたみLED矢印板
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40 電源単3乾電池×4本(別売) 光源赤LED×16個 点灯方式一斉点滅/流動 アズワン品番64-6569-39 点灯時間(時間)約60
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

矢印板用重し グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス矢印板用重し
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止 寸法(縦×横)(mm)305×390 付属品砂袋×2枚 材質ターポリン 質量(g)340
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレッドアロー(シングル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。 仕様折り返し部補強 寸法(mm)板面:600×900 板面:黄、矢印:赤 タイプ板面仕様:高輝度プリズム反射、矢印:シングル
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

スプレッドアロー(ギャラクシー)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。 仕様折り返し部補強 寸法(mm)板面:600×900 板面:黄、矢印:赤 タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

スプレッドアロー(トリプル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。 仕様折り返し部補強 寸法(mm)板面:600×900 板面:黄、矢印:赤 タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。 トラスコ品番868-1880 材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート 質量(kg)5.8 レンズ:赤、フレーム:黄 高さ(mm)464 奥行(mm)105 表示内容矢印
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

道路工事等で使用するABS製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400 取付け方法据置型 表示内容黄/矢印(赤)
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷

矢印板の乗せるバックタイプの重しです。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150 取付け方法据置型
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105 電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本 機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能 点灯方式点滅・流動 ソーラーパネル出力1.5W LED赤・30個 点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

寸法(mm)530×610 材質アルミ(下面ゴム貼付)(両面スコッチ全反射タイプ) 文字内容矢印 奥行(mm)520 表示両面
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm)約45×65 仕様反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤) 材質高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール 規格シェブロン矢印 収納厚(mm)27 アズワン品番64-6569-42
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

寸法(mm)500×900×奥行565 トラスコ品番114-0058 材質アルミ(下面ゴム貼付)(オレンジ部反射)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

グリーンクロス高輝度ニ方向矢印板
プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です
用途矢印板。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです! 折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。 頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。 折りたたみ式。全面反射。
材質アルミ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です
用途矢印板。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-172 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ全面反射タイプ
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。 質量(kg)約4 幅(cm)横:78 縦:44 使用電池単一2本 厚さ(cm)約3 LED使用数(個)30 連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。 セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面反射シート下地白色・矢印赤色 LED 蓄電池容量(Ah)3.4 点滅数(回/分)200 LED使用数(個)22 発光時間(時間)24
1セット
86,980 税込95,678
4日以内出荷

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。 アルミ製で折りたたみ式です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×450 仕様グリーンクロス蛍光高輝度二方向矢印板オレンジ面黒矢印 トラスコ品番127-2363 材質アルミ 質量(kg)5
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷