道路用品 :「矢印 表示板」の検索結果
道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
関連キーワード
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900
材質ABS樹脂
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番441-3008
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131205
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-32
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
持ち運び簡単。折りたたみ時は薄型6cm。反射式。
寸法(幅W×高さH)(mm)650×650
奥行(mm)(開脚時)630、(折りたたみ時)60
表示サイズ(mm)(板)390×590
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置
セット内容反射板:1枚、支柱:1本
視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。
頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!!
曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。
取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
仕様全面反射
材質アルミ
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター
電源単1電池×2本(別売)
点灯方式点滅/流動/交互点滅
点灯時間(時間)約40
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-171
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ矢印反射
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌々日出荷
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。
延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。
ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40
電源単3乾電池×4本(別売)
光源赤LED×16個
点灯方式一斉点滅/流動
アズワン品番64-6569-39
点灯時間(時間)約60
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止
寸法(縦×横)(mm)305×390
付属品砂袋×2枚
材質ターポリン
質量(g)340
スプレッドアロー(シングル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ板面仕様:高輝度プリズム反射、矢印:シングル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スプレッドアロー(ギャラクシー)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スプレッドアロー(トリプル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。
トラスコ品番868-1880
材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート
質量(kg)5.8
色レンズ:赤、フレーム:黄
高さ(mm)464
奥行(mm)105
表示内容矢印
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
矢印板の乗せるバックタイプの重しです。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150
取付け方法据置型
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
エコモードで使用すると無日照は約10日間です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105
電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本
機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能
点灯方式点滅・流動
ソーラーパネル出力1.5W
LED赤・30個
点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm)約45×65
仕様反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)
材質高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール
規格シェブロン矢印
収納厚(mm)27
アズワン品番64-6569-42
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです!
折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。
頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。
折りたたみ式。全面反射。
材質アルミ
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-172
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ全面反射タイプ
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。
質量(kg)約4
幅(cm)横:78 縦:44
使用電池単一2本
厚さ(cm)約3
LED使用数(個)30
連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本
材質アルミ製
電池太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)6
表面反射シート下地白色・矢印赤色
LED赤
蓄電池容量(Ah)3.4
点滅数(回/分)200
LED使用数(個)22
発光時間(時間)24
1セット
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。
アルミ製で折りたたみ式です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×450
仕様グリーンクロス蛍光高輝度二方向矢印板オレンジ面黒矢印
トラスコ品番127-2363
材質アルミ
質量(kg)5
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1
2
次へ
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。