19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン プラスチック モノタロウ 動画あり
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン チェーン線径(Φmm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。 材質PE 黄/黒 線径(mm)6
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品蛍光プラスチックチェーン10m
蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質PE 寸法(mm)38.2×21.5 長さ(m)10 線径(mm)6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品プラスチックチェーン
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。 材質PE 線径(Φmm)6 関連資料(0.93MB)
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-68 質量(kg)1.2 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,060 税込6,666
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-62 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

材質ポリエチレン 黄/黒(トラ) 全長(m)10 線径(Φmm)6
1本
2,400 税込2,640
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)10 線径(Φmm)6
1本
2,110 税込2,321
当日出荷

低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980AJ-10 線径(Φmm)12 チェーン内寸(mm)45×15
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン 長さ(m)10 チェーン内寸(mm)23.5×7.0 チェーン線径(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
4,988 税込5,487
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。 高い注意喚起力があります。 チェーンは取外しも可能です。 プラスチックなので錆の心配がありません。
用途進入禁止の注意喚起などに。 セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本 材質ポリエチレン 径(mm)6
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-48 質量(kg)1 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
用途クイックジョイントは付属していません。 材質ポリエチレン 質量(g)860 長さ(m)10 内径(Φmm)チェーン:9×26 線径(mm)
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)10 質量(kg)1.2 径(mm)6.5
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-61 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。 高い注意喚起力があります。 本体はプラスチックなので錆の心配がありません。
用途進入禁止の注意喚起などに。 材質ポリエチレン セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本 径(mm)6
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)
用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。 材質高密度ポリエチレン JIS規格JC 線径(mm)6 最大輝度(cd/m2)103(20分後)
1本(2m)ほか
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光黄 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-47 質量(kg)1 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷