絞り込み
長さ(m)
- 1.5
- 0.23(1)
- 0.5(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(4)
- 6.5(1)
- 10(15)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(22)
- 30(9)
- 40(2)
- 50(17)
- 100(31)
- 200(9)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(2)

光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤
YAMAZEN(山善)¥25,980税込¥28,5781式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤
YAMAZEN(山善)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷から翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否可