絞り込み
太さ(Φmm)
  • 6(2)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 10
  • 0.23(1)
  • 5(2)
  • 6.5(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(15)
  • 30(8)
  • 40(1)
  • 50(15)
  • 100(26)
  • 200(8)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • まつうら工業(3)
  • ユタカメイク(2)
  • DAISHIN(大進)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標識トラロープ まつうら工業標識トラロープまつうら工業(9件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
カットロープ ユタカメイクカットロープユタカメイク(1件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
用途立入禁止・危険区域の表示。ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4584材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.15黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
トラロープ 3つ打 TRUSCOトラロープ 3つ打TRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
標識ロープ 3つ打 TRUSCO標識ロープ 3つ打TRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)黄×黒包装形態バンド掛巻
極太標識トラロープ(日本製) まつうら工業極太標識トラロープ(日本製)まつうら工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。ロープ径(Φmm)約16仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)切断荷重(kN)約18.7
アクリルロープ ユタカメイクアクリルロープユタカメイク(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4606材質アクリル質量(kg)0.12白×赤RoHS指令(10物質対応)対応
反射トラロープ(8打ち) まつうら工業反射トラロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO反射標識ロープ トラ柄TRUSCO
8,098税込8,908
1本
当日出荷
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として線径(mm)12材質高輝度反射材、ポリエステル黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.772018年トラスコ掲載ページ6 1695
2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LEDDAISHIN(大進)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
区画ロープ