ミツギロン
チェーンスタンドカバー 熊出没注意
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
自生する木の幹や支柱に、お手持ちの穴あけパンチで穴を開けてワイヤーや結束バンドで簡単に固定できます。
用途
注意喚起が必要な場所に。
仕様
回転防止のフック穴仕様
適合
直径90mmまでのチェーンスタンド
トラスコ品番
716-0718
材質
PP
幅(mm)
260
色
黄
高さ(mm)
630
奥行(mm)
0.6
表示内容
熊出没注意
穴径
【フック】Φ12
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76055747
SF-93-08
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください