絞り込み
長さ(m)
- 20(2)
ブランド
- Reelex
- モノタロウ(4)
- DAISHIN(大進)(5)
- TRUSCO(6)
- YAMAZEN(山善)(3)
- つくし工房(15)
- まつうら工業(5)
- エスコ(11)
- グリーンクロス(3)
- トーグ安全工業(3)
- パレックス(5)
- ブラスト興業(3)
- ユタカメイク(19)
- ユニット(11)
- 三友(11)
- 仙台銘板(2)
- 八ツ矢工業(3)
- 富士倉(3)
- 日本スエーヂ工業(5)
- 日本緑十字社(8)
- 昭和商会(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日11月18日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
トラロープリール
Reelex¥99,980税込¥109,9781台41日以内出荷ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単です。最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能です。反射ロープを使用しています。用途工場・製鉄所での一時的な立入規制に。電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業での立入禁止の区分けに。トラスコ品番868-8794ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバリアロープリール
Reelex¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色赤バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙] 折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096660-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096669-261001-02.jpg)