チェーンスタンド :「ポール用ウエイト」の検索結果

チェーンスタンドは、区画整理や車両の誘導・通行規制に使用します。単体で使う場合や、複数体を並べてチェーンやロープで繋げるなど、使い方は様々です。赤・白やイエローなどの鮮やかな色のものや、反射性のあるシートが貼られているものがあり、優れた視認性を持つのが特長。柔軟性のあるポリエチレンを材質に採用することが多く、車両の接触に耐える特性もあります。軽量で持ち運びがしやすく、水や砂をおもり部に入れて使用できる種類もあるなど、使用環境や利用目的に合わせて選ぶことが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。 高さ(mm)1050 ポール:黄 チェーン長(m)7.5 幅(mm)380 ポール径(Φmm)60 適合チェーン線径(Φmm)6 全高(mm)ポール:1050 質量(kg)9 材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン 台座径(Φmm)380 取扱説明書(1.82MB)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

『区画チェーン』には他にこんなカテゴリがあります