絞り込み
色
高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(22)
- つくし工房(21)
- ミツギロン(21)
- 日本緑十字社(18)
- 常磐精工(18)
- カーボーイ(12)
- ユニット(11)
- TRUSCO(7)
- TOKO[建材](6)
- 友屋(5)
- アラオ(4)
- Reelex(4)
- ブラスト興業(3)
- ストア・エキスプレス(3)
- テラモト(2)
- ヒガノ(2)
- 仙台銘板(2)
- セーフラン安全用品(2)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

カラープラポール キャップロック付
カーボーイ¥209税込¥2301個当日出荷キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)67高さ(mm)86.5質量(g)15
チェーンスタンド黄黒
ユニット¥10,980税込¥12,0781本当日出荷別売のトラロープやプラスチックチェーンと併用することで、作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 樹脂製でサビないので長持ちします。 台の部分に水を入れるタイプです。仕様再帰反射トラスコ品番744-8058材質高密度ポリエチレン質量(kg)約1.3色黄/黒高さ(mm)1060種類両側フックベース径(Φmm)340ポール径(Φmm)70使用場所屋内満水時質量(kg)約9.35
スマートチェーンポール3本・チェーンセット
ミツギロン(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷から5日以内出荷どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)。チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。用途マンションやビル外の区画整備に。セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本)材質ポリエチレン(PE)長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)215×820ポール径(Φmm)40
メガスタンド 反射シート有
ミツギロン¥4,998税込¥5,4981台当日出荷人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。仕様反射シート/表示シール片面付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255高さ(mm)930質量(g)1075
チェーンスタンド
エスコ¥4,830税込¥5,3131本翌日出荷チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。材質PE、PP寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H)質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06色黄/黒ベース径(Φmm)350
パッチンスタンドNEO
アラオ¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。用途安全通路確保・区画整理等に高さ(mm)840ポール径(Φmm)55チェーン長(m)2.5台座径(Φmm)90
チェーンスタンド ボーダースタンド 黒/黄反射 プリズム型 BD-PTR 1122×330mm
日本緑十字社¥19,980税込¥21,9781台当日出荷。チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けにご利用いただけます。ベースは安定感があり、取手付で移動も簡単です。リズム型反射シートの採用で視認性抜群です。仕様●サイズ:高さ/1122mm、ポリ台/140×330mm角、ポール径/65mm●フック:上部2箇所●色:イエロー反射/ブラック●質量:1.9kg(満水時10.2kg)●材質:頭部分・ポリ台/高密度ポリエチレン、ポール/ABS樹脂●注水式ウエイトタイプ●反射タイプ(プリズム型)●※チェーンは別売です。アズワン品番65-9038-39
スマートガイドポール 2フック
常磐精工¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷質量(kg)2.2色シルバータイプ2フック種類両側フックベース径(Φmm)300材質(フック)スチール(メッキ仕上げ)材質(ポール)アルミ押出し材(アルマイト仕上)材質(ベース)スチール(表面コートステンレス)使用場所屋内専用
ミニスタンド片面型 ここに物を置かないでください
つくし工房¥5,598税込¥6,1581台8日以内出荷反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド両面型 ピクトタイプ 足元注意
つくし工房¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
注水チェーンスタンド(2台セット)
セーフラン安全用品¥8,998税込¥9,8981組(2台)4日以内出荷警告カラーで視覚的に明示できます。 工具不要で簡単組立て。 安心安全の台湾製造。 ベースは注水(注砂)可能です。(注水なしでもご使用いただけます。) 同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます。 2台セットでのお届けとなります。用途進入禁止・区画整理等に。セット内容2台セット(チェーン2本付属)材質PE質量(kg)約1.2(1台あたり)色本体:黄黒、ベース部:黄高さ(mm)960ベース径(Φmm)356チェーン長(m)2支柱径(Φmm)65チェーン寸法(mm)51.1×26.9×線径8.0注水量(L)約3.3
メガスタンド(反射シート有り)
ミツギロン¥3,998税込¥4,3981台当日出荷人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。 反射シート付き。仕様反射シート付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)トラスコ品番160-7759材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255高さ(mm)930質量(g)1075表示内容無地(反射シート付)
255x110mmチェーンスタンド用ベース
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用材質ポリエチレン寸法(mm)直径255×110質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25タイプウォーターウェイトタイプ
アーチスタンド
日本緑十字社¥5,398税込¥5,9381台当日出荷愛嬌のあるフォルムが、子どもから大人まで注意を伝える。 個性的なフォルムが、さり気なくそして効果的に注意を促します。両サイドにフックが付いているので、プラカラーチェインでジョイントできます。材質ポリエチレン幅(mm)900質量(kg)1.35(満水時:6.6)色白高さ(mm)725ポール径(Φmm)60台座径(Φmm)255日本緑十字社品番116160
チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)
エスコ¥4,350税込¥4,7851セット(2個)翌日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-232材質PE、PET、スチール文字内容駐車禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)
エスコ¥4,790税込¥5,2691個翌日出荷水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 コンパクトに収納することができます。エスコ品番EA983FT-13材質ポリエチレン質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5色ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
やわらかPUポール
カーボーイ¥5,698~税込¥6,268~1本9日以内出荷柔らかい材質でできたチェーンスタンドです。万が一衝突しても車輌に傷を付けにくいです。用途進入禁止表示。人、車両の誘導具材質NBR(発泡ゴム)、FRP幅(mm)250径(Φmm)ポール部分:60ポール径(Φmm)60
パッチンスタンド 専用ゴムベース AR-1461
アラオ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。直径(Φmm)300高さ(mm)70穴径(Φmm)【水抜き穴】6
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
Reelex(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷バリネオ2の受け側専用キャッチです。材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75
ミニスタンド片面型 道路標識タイプ 立入禁止
つくし工房¥5,598税込¥6,1581台8日以内出荷反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
チェーンスタンド
日本緑十字社¥3,498税込¥3,8481台翌日出荷から3日以内出荷土台(ベース)部分がV字形なので、パレット置き場等区画ラインの形に合わせてピッタリフィットします。土台(ベース)部分はコンパクトに収納ができます。プラスチック製品なのでさびません。材質ポリエチレン質量(kg)【ベース】0.59(満水時2.6、満砂時:3.6)高さ(mm)815質量(g)590寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×242×815(設置時)、【Vストン(ベース)固定前】530×94×85、【Vストン(ベース)固定後】369×242×85ポール径(Φmm)54色(ベース)黒
ロープスタンド
ユニット¥3,798~税込¥4,178~1本欠品中樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。 人や車にぶつかっても安全です。材質高密度ポリエチレン質量(kg)約0.9摘要注水式種類両側フック寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×850ベース径(Φmm)260使用場所屋内外兼用満水時質量(kg)約4.1
高輝度蓄光カットチェーン JIS JC規格
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で明るく発光します。用途倉庫内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。トラスコ品番691-2876材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材色蓄光黄緑長さ(m)2径(mm)6
やわらかゴムポール
カーボーイ¥5,298税込¥5,8281本9日以内出荷柔らかい材質でできたチェーンスタンドです。万が一衝突しても車輌に傷を付けにくいです。用途進入禁止表示に。人、車両の誘導具に。トラスコ品番413-4773材質NBR(発泡ゴム)、FRP幅(mm)250色(ポール)黄/黒高さ(mm)1280径(Φmm)ポール部分:60ポール径(Φmm)60
KRDチェーンポール
ミツギロン¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷カットコーンに取り付けて高さを出し視認性がアップしました。単管にかけて収納できます。チェーンやバーを引っ掛けて使用できます。トラスコ品番679-3402材質PE幅(mm)623色黄高さ(mm)80内径(mm)140
チェーンスタンド (立入禁止)
エスコ¥7,030税込¥7,7331個翌々日出荷ウォーターウェイトタイプ。持ち運びに便利な持ち手付き。反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。両面に表示シールが付いています。材質ポール・ポリ台 :ポリエチレン、反射シート・表示シール :PVC質量(kg)満水時 :3.8、空時:1.08表示内容立入禁止ベース径(Φmm)255サイズ(mm)Φ167×930
スタンド用標示板 (駐車禁止)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容駐車禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)
パッチンスタンド
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。長さ(mm)800色オレンジ/白種類LEDポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト
Reelex¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300色ブラック高さ(mm)130
ミツギロン チェーンスタンドカバー 無地
ミツギロン¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。用途市販のシール等でオリジナルデザインに。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9183対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容なし(無地)
ミツギロン チェーンスタンドカバー
ミツギロン¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630
やわらかゴムポール
エスコ¥9,020税込¥9,9221組(2本)翌日出荷チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC色黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75
フレキシブルパーティション 61-802-35シリーズ
ストア・エキスプレス¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から7日以内出荷上部のベルトリール部分が交換できるベルトパーティション。上部のみの交換もできて、メンテナンスがラク。
スマートガイドポール 3フック
常磐精工¥9,398税込¥10,3381台翌々日出荷材質フック/スチール/メッキ仕上げ質量(kg)2.2色シルバータイプ3フック材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
ミニスタンド両面型 道路標識タイプ (P)
つくし工房¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド片面型 道路標識タイプ (P)
つくし工房¥5,598税込¥6,1581台8日以内出荷反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド両面型 道路標識タイプ 駐車禁止
つくし工房¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
『区画チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスチックチェーン
- チェーンスタンド






























![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)