絞り込み
色
イエロー(4)
ブラック(1)
ホワイト(4)
黒×黄(4)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- つくし工房(21)
- ミツギロン(21)
- 日本緑十字社(18)
- 常磐精工(18)
- カーボーイ(12)
- ユニット(11)
- TRUSCO(7)
- TOKO[建材](6)
- 友屋(5)
- アラオ(4)
- Reelex(4)
- ブラスト興業(3)
- ストア・エキスプレス(3)
- テラモト(2)
- ヒガノ(2)
- 仙台銘板(2)
- セーフラン安全用品(2)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

イエロー(4)

ブラック(1)

ホワイト(4)

黒×黄(4)

アーチスタンド
エスコ¥4,240税込¥4,6641台翌日出荷水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。セット内容アーチパイプ×1、スタンドパイプ×2、ポリ台×2、ポリ台フタ×2材質ポリエチレン質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35組立寸法(mm)900×255×725(H)
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット3日以内出荷仕様組立品セット内容アーチパイプ×3、スタンドパイプ×6、ポリ台×6、ポリ台フタ×6、チェーン2.5m×2質量(kg)空時:1.4、チェーン:0.16色ホワイト材質(本体)ポリエチレン種類アーチ型、両側フックベース径(Φmm)255サイズ(mm)900×255×725(H)(組み立て時)使用場所屋外使用可材質(チェーン)ポリエチレン満水時質量(kg)6.6満砂時質量(kg)9.8
スタンド用標示板(両面ミラー)
エスコ¥4,550税込¥5,0051個当日出荷仕様曲面率:330R材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤寸法(mm)280×70×380(H)質量(g)約600ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み)
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット当日出荷仕様組立品セット内容アーチパイプ×3、スタンドパイプ×6、ポリ台×6、ポリ台フタ×6、チェーン2.5m×2質量(kg)空時:1.4、チェーン:0.16色イエロー材質(本体)ポリエチレン種類アーチ型、両側フックベース径(Φmm)255サイズ(mm)900×255×725(H)(組み立て時)使用場所屋外使用可材質(チェーン)ポリエチレン満水時質量(kg)6.6満砂時質量(kg)9.8
チェーンスタンド
エスコ¥4,830税込¥5,3131本翌日出荷チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。材質PE、PP寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H)質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06色黄/黒ベース径(Φmm)350
255x110mmチェーンスタンド用ベース
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用材質ポリエチレン寸法(mm)直径255×110質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25タイプウォーターウェイトタイプ
チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)
エスコ¥4,350税込¥4,7851セット(2個)翌日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-232材質PE、PET、スチール文字内容駐車禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
やわらかゴムポール
エスコ¥9,020税込¥9,9221組(2本)翌日出荷チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC色黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)
エスコ¥4,790税込¥5,2691個翌日出荷水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 コンパクトに収納することができます。エスコ品番EA983FT-13材質ポリエチレン質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5色ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
チェーンスタンド (立入禁止)
エスコ¥7,030税込¥7,7331個翌々日出荷ウォーターウェイトタイプ。持ち運びに便利な持ち手付き。反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。両面に表示シールが付いています。材質ポール・ポリ台 :ポリエチレン、反射シート・表示シール :PVC質量(kg)満水時 :3.8、空時:1.08表示内容立入禁止ベース径(Φmm)255サイズ(mm)Φ167×930
スタンド用標示板 (駐車禁止)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容駐車禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)
870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。仕様チェーン取付フック付寸法(mm)Φ63×870質量(kg)3材質(本体)ポリエチレン種類両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴム使用場所屋内・屋外使用可![255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760842-180226-02.jpg)
255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷上下2段式のフックにチェーンを取付けることができ、より閉塞感が出てアピールできます。エスコ品番EA983FT-220材質ポリエチレン質量(kg)空時:約0.5、満水時:約3.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×850
スタンド用標示板 (進入禁止)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容進入禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)
チェーンスタンド
エスコ¥24,500税込¥26,9501本(1本)翌日出荷チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム寸法(mm)Φ60×1050質量(kg)9.4色黄ベース径(Φmm)380チェーン長(m)7.5リング径(Φmm)6
チェーンスタンド
エスコ¥26,700税込¥29,3701セット(2本)翌日出荷チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。用途工場内の区画保全や人の誘導などに材質ポリエチレン寸法(mm)Φ75×872質量(kg)1.8色黄ベース径(Φmm)300チェーン長(m)8.5リング径(Φmm)6
バリケードスタンド
エスコ¥21,500税込¥23,6501本(1台)翌日出荷材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2色黄(反射)/黒サイズ(Φmm)65×1,122(H)径(mm)ベース:140×330
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)
エスコ¥7,030税込¥7,7331個翌日出荷材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC寸法(mm)Φ167×902(H)質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825ベース径(Φmm)255
870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)
エスコ¥8,750税込¥9,6251個翌日出荷チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。 ベース本体に水や砂を入れ、使用します。用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等にエスコ品番EA983FT-87材質ポリエチレン色イエロー、【ベース】ブラック質量(g)空時:約815、満水時:約3900寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)
エスコ¥8,750税込¥9,6251個翌日出荷チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。 ベース本体に水や砂を入れ、使用します。用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等にエスコ品番EA983FT-86材質ポリエチレン色ホワイト、【ベース】ブラック質量(g)空時:約815、満水時:約3900寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
『区画チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスチックチェーン
- チェーンスタンド












![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)



![255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760842-180226-02.jpg)