ガイドポスト :「歩行用 シート」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
650(3)
800(3)
【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:300
深さ(mm)130
材質(ベース)ASA樹脂
使用量300g/基
ベース幅(mm)150
関連資料施工要領書
【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)ASA樹脂
使用量400g/基
ベース幅(mm)150
関連資料施工要領書
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起
材質本体:特殊ウレタン樹脂 ベース部:ASA樹脂 固定ビス:ステンレス(M4×12)
設置方式1本脚(M16)
台座径(Φmm)150
反射シート封入レンズ型
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。