「高さ(mm)」から絞り込む
15(1)
45(1)
70(1)
400(11)
450(1)
650(11)
700(1)
760(1)
800(11)
1000(11)
寸法Φ8mmx70mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、先の尖っていない安全仕様です。接着剤を併用してください。
用途アスファルト用アンカー
幅(mm)10
質量(kg)0.4
高さ(mm)70
アズワン品番64-6604-19
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『ガイドポール アスファルト用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途アスファルト用の視線誘導に。
高さ(mm)760
ベース径(Φmm)200
ポール径(Φmm)80
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-17
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
光を吸収し、自ら発光します。
光源をもたない歩行者や自転車からも目視できる「新発想」の安全ポストです。
用途安全ポストとして
材質ポリウレタン樹脂
アズワン品番64-6551-52
径(mm)×高さ(mm)80×760
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)250
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-16
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
主剤1.5kg、硬化剤1.5kgのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)3
アズワン品番64-6604-15
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。
用途ポストフレックス用速乾性接着剤
質量(kg)1.5
アズワン品番64-6604-14
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体
幅(mm)200
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
折りたたんで持ち運びラクラク、収納に場所とらない伸縮式コーンです。LEDライト内臓で、夜間でも目立ちます。底面のスイッチで点滅/常灯の切替ができます。LED1個赤色、連続使用(点滅)300時間です。
用途伸縮式コーン
色オレンジ
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)200
ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体
幅(mm)140
色オレンジ
ポストフレックス用LED発光体です。LEDソーラ式、夜間になると8箇所のLEDが発光、全周方向からの視認が可能です。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
幅(mm)106
質量(kg)0.5
高さ(mm)15
アズワン品番64-6603-37
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。
用途ポストフレックス用速乾性接着剤
質量(kg)1.5
アズワン品番64-6604-18
1セット
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
主剤1.5kg、硬化剤1.5kgのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)3
アズワン品番64-6604-11
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)250
ベース径が93mmのスリムタイプです。ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
幅(mm)93
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)200
特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)200
ベース幅が14cmの省スペースタイプです。設置箇所が狭い場合に最適です。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。区画線上、縁石上に。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)140
特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)200
NETIS番号KT-030051-VR
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)250
寸法Φ8.5mmx45mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、尖っていない安全仕様です。
用途コンクリート用アンカー
幅(mm)10
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
アズワン品番64-6604-20
1セット
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。