ガイドポスト :「視線誘導標」の検索結果

ガイドポストとは、自動車などの通行規制のために道路や駐車場などに設置する棒状の標識。自動車と衝突しても、車両に傷がつきにくいポリウレタンやポリ塩化ビニールなどの素材でできています。付属されているアンカーボルトで地面にしっかり固定することが可能です。ボルトを使用しない接着タイプのガイドポストは、アンカーが打てない場所にも設置できます。ベースを使用すれば移動も可能となり、臨時に設置したい場合にも便利です。視認性が良くなるように、反射シートが使われているものもあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
400(4)
450(1)
650(10)
750(2)
760(2)
800(11)
1000
1020(1)
1030(1)
視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)76 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)140
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 径(Φmm)80 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 径(Φmm)80 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SD010002-08 ソフトデリネーター ホワイト1000 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ブラウン
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷