点字タイルとは、タイルについている突起を踏んだりつえで触る感触でどのような場所か知ることができるアイテムです。タイル本体は合成ゴムやエラストマーで作られ、滑りにくく弾力性に優れています。工事現場や塗装現場、保守作業現場など、一時的に注意や誘導が必要な場所で使用されるアイテム。ゴムマットと一体型や折りたたみタイプがありカッターやハサミで加工が可能なものもあります。点字タイルには進行方向を示す線状の誘導タイルと危険な場所や注意する場所を示す警告ブロックの2種類があり、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
点字パネル モノタロウ点字パネルモノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
点字ブロック 安全交通試験研究センター点字ブロック安全交通試験研究センター
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から31日以内出荷
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート使用場所屋外/屋内
点字パネル ラインタイプ 仙台銘板点字パネル ラインタイプ仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
欠品中
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板点字パネル ポイントタイプ仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用安全交通試験研究センター
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用安全交通試験研究センター
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
点字フラットカバー ライン用 アラオ点字フラットカバー ライン用アラオ
819税込901
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)45×1000×5タイプライン
点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなしアラオ
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能
材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPEアラオ
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。
材質エラストマー樹脂厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300
点字パネル(ラバータイプ) アラオ点字パネル(ラバータイプ)アラオ
999税込1,099
1枚
翌日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
材質合成ゴム入数(枚)1
点字パネル ラバータイプセパレート アラオ点字パネル ラバータイプセパレートアラオ
799税込879
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)120×300アズワン品番69-2210-44
点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ アラオ点字パネル ラバータイプ ポイントタイプアラオ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)300角アズワン品番69-2210-42
点字パネル専用テープ アラオ点字パネル専用テープアラオ
1,498税込1,648
1巻
3日以内出荷
点字パネルと同系色で仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用に。寸法(mm)50×25000
コンドル (誘導表示マット)ガイドマットB B-P 黄 CONDOR(山崎産業)コンドル (誘導表示マット)ガイドマットB B-P 黄CONDOR(山崎産業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
目が不自由な方のためのブラシマットに組み込める誘導表示マット。対応マット:エバックブラシハードマットYA、エバックブラシハードYL、エバックライナーハードマット
トラスコ品番736-7945
コンドル (誘導表示マット)ガイドマットB B-LT 黄 CONDOR(山崎産業)コンドル (誘導表示マット)ガイドマットB B-LT 黄CONDOR(山崎産業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
目が不自由な方のためのブラシマットに組み込める誘導表示マット。対応マット:エバックブラシハードマットYA、エバックブラシハードYL、エバックライナーハードマット
トラスコ品番736-7937
コンドル (誘導表示マット)ガイドマットB B-LH 黄 CONDOR(山崎産業)コンドル (誘導表示マット)ガイドマットB B-LH 黄CONDOR(山崎産業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
目が不自由な方のためのブラシマットに組み込める誘導表示マット。対応マット:エバックブラシハードマットYA、エバックブラシハードYL、エバックライナーハードマット
トラスコ品番736-7929
点字タイル