点字タイル :「仮設点字」の検索結果
点字タイルとは、タイルについている突起を踏んだりつえで触る感触でどのような場所か知ることができるアイテムです。タイル本体は合成ゴムやエラストマーで作られ、滑りにくく弾力性に優れています。工事現場や塗装現場、保守作業現場など、一時的に注意や誘導が必要な場所で使用されるアイテム。ゴムマットと一体型や折りたたみタイプがありカッターやハサミで加工が可能なものもあります。点字タイルには進行方向を示す線状の誘導タイルと危険な場所や注意する場所を示す警告ブロックの2種類があり、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む

ポイント(1)

ライン(1)
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして
総厚(mm)約7
材質合成ゴム、EVA
色黄
寸法(mm)300×300
規格JIS T9251-2001
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。