点字タイル :「交通安全」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
ポイント
ポイント(9)
ライン
ライン(10)
安全交通試験研究センター点字ブロック
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート 使用場所屋外/屋内
1枚ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全交通試験研究センターエコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製
エコ商品
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用 材質再生樹脂 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) エコマーク認定認定 加工ノンスリップ 使用場所屋内/屋外兼用 エコマーク認定番号09 123 040
1枚ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターエコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製
エコ商品
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用 材質再生樹脂 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) エコマーク認定認定 加工ノンスリップ 使用場所屋内/屋外兼用 エコマーク認定番号09 123 040
1枚ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター磁器点字タイル(目地込寸法)
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質磁器
1枚ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋外用
1枚ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル専用プライマー剤
安全交通試験研究センター製「のり付点字タイル」専用の下地処理プライマーです。1缶(1L)で300×300mmの点字タイルを約30枚対応可能です。
1缶(1L)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋外用
1枚ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター点字タイル 誘導(線状) 屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 ER-6 タイプライン 種類誘導(線状) 使用場所屋内用
1枚ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 加工ハイブリッド 使用場所屋外用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋内用
1枚ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 誘導(線状)
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)300×300 タイプライン 種類誘導(線状) 加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用) 材質(パイル)ナイロン100% 材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層) 防炎性能試験番号E0850082 使用場所屋内用
1枚ほか
3,788 税込4,167
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋内用
1枚ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター点字タイル 警告(点状) 屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 ER-6 タイプポイント 種類警告(点状) 使用場所屋内用
1枚ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター磁器点字タイル(実寸法)
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。 クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
材質磁器 使用場所屋外/屋内
1枚ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全交通試験研究センター塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 タイプポイント 種類警告(点状) 使用場所屋内用
1枚ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 加工ハイブリッド 使用場所屋外用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 タイプライン 種類誘導(線状) 使用場所屋内用
1枚ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 警告(点状)
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)300×300 タイプポイント 種類警告(点状) 加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用) 材質(パイル)ナイロン100% 材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層) 防炎性能試験番号E0850082 使用場所屋内用
1枚ほか
3,788 税込4,167
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm)30 使用場所屋外
1枚ほか
4,698 税込5,168
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300 材質合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm)30 設置場所屋外使用可能 グレー(R-33) 形状線形状 タイプライン
1枚ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル 屋内用
本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm)30 使用場所屋内
1枚ほか
3,198 税込3,518
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300 材質磁器+コンクリート 使用場所屋外/屋内
1枚ほか
5,498 税込6,048
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)