その他道路用品 :「安全用具」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。 材質E.V.A.C.樹脂製 2018年トラスコ掲載ページ4 1988
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。 仕様ハトメなし トラスコ品番415-4754 質量(kg)8 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)(縦)13、(横)13 寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50 質量(g/m2)152 引裂強度(N)(縦)220、(横)180 シート厚さ(mm)0.22 防炎性能試験番号CO 010003 認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085 引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
40,980 税込45,078
当日出荷

材質ビニールターポリン 取付方式裏面マジックテープ
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)