商品豆知識
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。
仕様ハトメなし
トラスコ品番415-4754
質量(kg)8
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)(縦)13、(横)13
寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50
質量(g/m2)152
引裂強度(N)(縦)220、(横)180
シート厚さ(mm)0.22
防炎性能試験番号CO 010003
認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085
引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。