2ページ目: その他道路用品
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂
色オレンジ
高さ(mm)410
奥行(mm)700
間口(mm)395
仕様強力マグネット3個付
質量(kg)2.2
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.5
試験電圧(V/1分)20000V
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)赤
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示
幅(mm)146
奥行(mm)88
LED赤
LED使用数(個)6
色(本体)白
蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ
電池太陽:シリコンソーラー
発光体6個・LED赤色発光
点滅数(回/分)250~350
点滅灯:自動
バッテリー太陽電池3.7V-61mA
材質反射体:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付金具SGCC Z27
用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品
材質EVA樹脂
厚さ(mm)1.1
使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)20000
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
繊維入りの柔軟なシートで、絶縁性、耐候性、耐寒性とも優れています。
用途低電圧での活線作業時に
2018年トラスコ掲載ページ4 1988
材質ビニールレザークロス
パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ
長さ(mm)200
質量(g)100
表面処理クロメートメッキ
頭部寸法(mm)20
太さ(mm)9
1箱
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。
材質ポリウレタン
幅(mm)1000
色透明
長さ(m)1
試験電圧(V/1分)1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用
材質ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用
材質ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用
材質タイヤ:樹脂
材質(本体)ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
アルミで軽い!4色から選べます。
パイプの内側にリブ(補強)が6ヶ所付いており、従来のスノーポールと同等の強度を持っています。
反射シートを貼っているので、夜間も安心です。
仕様2段反射(各300mm)
材質アルミ製リブ付(剣先およびキャップは樹脂)
質量(g)約1100
寸法(Φ×mm)38×2000
有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン
寸法(mm)(表示部)200×900
種別両面表示
材質反射ターポリン
色黄色
取付高耐候性樹脂バンド×3本
文字黒カルシート
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。
トラスコ品番836-1570
材質天然ゴム
質量(kg)9.8
2018年トラスコ掲載ページ4 1990
1枚
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。
材質天然ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1990
穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。
材質スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス製
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
タイプ脚なし/ステンレスカバー
JIS規格対応
設置方式埋込方式
材質ボンデー鋼板
寸法(mm)300×300×0.8
工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V 使用可能電圧700V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1kg
1式
¥32,980
税込¥36,278
32日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
1式
¥56,980
税込¥62,678
16日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
1式
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷
反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連携可能。
使用方法ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
幅(mm)445
高さ(mm)840
『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。
使用期間(目安)3週
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。