5ページ目: その他道路用品
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
スポンジ部分で充電部を挟み込み、簡単に防護ができます。
用途活線作業において、取り外した端子や露出した電線などの仮防護に。
材質クリップ:ポリプロピレン、スポンジ:エチレンプロピレンゴム
幅(mm)97
色青
試験電圧1000V1分間
試験電圧(V/1分)1000V
車体取り付けに、電源接続に対応。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
電圧(V)DC12~24建設重機専用
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)248、内モニター118
解像度1024×800 720P
LCD仕様4.3インチ
防水性IP67
カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)
モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)270
サイズ(Φ×mm)70×50
アラーム約70dB
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)64
サイズ(Φ×mm)85×160
アラーム約70dB
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
センサーユニットの増設、合計4chに
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
周波数(kHz)40
センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50
センサ質量(kg)0.09(ステー含む)
検知距離(m)0~3
反応速度(秒)約0.05
最大延長(m)30m
防水性IP67※センサーユニット
検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
センサーユニットの増設、合計3chに
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
周波数(kHz)40
センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50
センサ質量(kg)0.09(ステー含む)
検知距離(m)0~3
反応速度(秒)約0.05
最大延長(m)30m
防水性IP67※センサーユニット
検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
高所での作業時の接触事故を未然に防ぐモニタリングシステム
ゴンドラなど高所作業時に設置してご使用いただけるセンサーシステムです。
センサーが感知すると警告音が鳴り接近を知らせます。
また、コンパクト仕様で場所を取ることがなく設置が可能。
電源は市販のモバイルバッテリーより供給することで作動します。高所作業用として簡易設置で使用可能なモバイル型
小型で部品点数を留めることで簡易設置を実現しました。
配線が難しい高所などにセンサーやブザーを簡易設置してのご使用が可能です。
用途高所作業時の安全サポート。接触危険を感知して警告、未然に事故を防ぐセンサーシステムです。
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-30~+80
電源5V(USB)
周波数(kHz)40
センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×76×29
センサ質量(kg)0.09(ステー含む)
検知距離(m)0~3
反応速度(秒)約0.05
防水性IP67※センサーユニット・カメラ
検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
アラーム約70~80dB 2段階アラーム音
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質タイヤ:樹脂
材質(本体)ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質タイヤ:樹脂
材質(本体)ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に
仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)50
径(Φmm)【灯部】250
電源(V)DC12
消費電力(W)2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×2100
充電時間ソーラー8日、AC電源14時間
同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計
関連資料(1.58MB)
1台
¥699,800
税込¥769,780
60日以内出荷
リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。
筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に
仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)14.5
種類信号機とバッテリーセット品
電源(V)DC12
消費電力(W)2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920
充電時間ソーラー5日、AC電源10時間
同期方式GPS/内部時計
関連資料(0.53MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。
EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM
アズワン品番65-2307-70
1セット(2本)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)
消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50
表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
関連資料取扱説明書(4.2MB)
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
用途設置場所を選ばない
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語
その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能
質量(kg)本体:約12.5
タイプ可搬型ポータブルタイプ
使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと)
消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5
電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から
表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440
連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より
関連資料取扱説明書(4.3MB)
取扱説明書(4.3MB)
1セット
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。
ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。
・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム
上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。
用途建築足場のコンクリート縁切り材
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番836-1573
セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質ケース:PVC
質量(kg)1.1
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
移動型表示に!畳んで収納可能!
材質ABS樹脂、ポリエチレン、ポリカーボネート
質量(kg)1.22
色白無地
設置寸法(mm)W1070×D450×H705
1台
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。
さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。
ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
・自転車、バイク等の練習用コースマーカー。・安全面、保管面がしっかり考慮された、優れたコース用マーカーです。・ゴム製なので怪我や傷の心配もありません。
材質合成ゴム
寸法(mm)45×150×85
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本
材質アルミ製
電池太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)6
表面反射シート下地白色・矢印赤色
LED赤
蓄電池容量(Ah)3.4
点滅数(回/分)200
LED使用数(個)22
発光時間(時間)24
1セット
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。
本機は、従来型の誘導用電子チャイムに「自動音量調整機能」を付加した集大成の製品です。周囲の騒音レベルを検知して、騒音に応じた適切な音量で鳴動することを実現しました。
音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した規格音声をを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。内蔵メモリに書き込みます。
直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用、埋込用共にセンサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。
直付用は下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
種別自動音量調整ユニットタイプ
タイマー付
使用場所屋内
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、
建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。
施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。
センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。
ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。
センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
種別薄型ユニットタイプ
タイマー付
使用場所屋内
仕様直付用
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。