230件中 201~230件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム直付用ブラケット
安全交通試験研究センター製の誘導用電子チャイム直付用専用ブラケットです。 天井部やH鋼や壁に設置してから角度を調整することが可能となります。 これにより、騒がしくて音が響く場所でも、主要動線に向けて歩行者に鮮明な音声案内を伝えることができます。
適合品番SM-C-1(J)、SM-C-2(J)、SM-C-15(J)、SM-C-16(J)、SM-C-32(J)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。本機は「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づき、 当法人開発(昭和49年)の電子チャイム音(ピンポーン)をベースに音声カード挿入方式を採用し、数種の音声素材を容易に選択することを可能とするものです。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した音声カードを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用は、センサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。 縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。直付用は下部に調整穴があります。 カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
種別音声カード方式ユニットタイプ 使用場所屋内
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム ユニットタイプ
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。 盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
種別ユニットタイプ 使用場所屋内 音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。 トラスコ品番820-2431 材質E.V.A.C.樹脂 質量(kg)1.24 2018年トラスコ掲載ページ4 1991
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます。プリズム反射シート付なので、夜間での視認性を高めます。蓄光機能を持っているので夜間光源を持たない歩行者への注意換気を行うことが可能です。
用途工事立看板の養生材として。 材質ポリプロピレン製 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×50
1セット(8個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途マークチップ埋込み式の穴あけにご使用ください。 刃径(Φmm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

穴あけ定規を使用することによりコンクリートビットの先が逃げないで正確に穴があけられます。
用途マークチップ埋込み式用の専用穴あけ定規です。 適合ドリルビット:75-309(Φ7.0) 材質スチール製 穴径(Φmm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304) JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ 仕様屋外使用可 材質ポール、ウエイト:ポリエチレン 幅(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)975(伸長時) 満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房スペースカバー
足場板と足場板の隙間を塞ぐことで、隙間からの落下物での事故を防ぎます。 ジョイント式なので足場幅300~1200以上に使用できます。 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫です。 Φ42.7のパイプにがっちりフィットします。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)250×250 黄色 質量(g)400
1個
899 税込989
当日出荷

この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。
質量(kg)1.45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。
セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力) センサー反射式超音波 機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧) 検知距離(m)2以内
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器 センサー反射式超音波 機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用) 使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 検知距離(m)3以内 無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg)1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房間仕切りポール
ポールは伸ばしてねじるだけで好みの位置に固定、シートを張るだけで自由に間仕切りができます。 高さ約3.6m以下で使用可能です。 ポールは軽量で錆びにくいアルミ製です。 シートは2枚、3枚と用途に合わせてつなげられます。
1本ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ハートビル工業RTC点字鋲用 かんごう当て板
点字鋲の表面をキズつけません。 真直ぐ嵌合ができ、強固な取付ができます。
材質ステンレス JIS規格対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ハートビル工業R点字鋲用 穴あけゲージ
材質ボンデー鋼板 寸法(mm)300×300×0.8 工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個 質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460 電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88 視野角(有効)水平/120°、垂直/70° 入力端子2(切替スイッチ付) 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

樹脂製の為、車が通過してもカチャカチャ音がせず、サビの心配もありません。 天板にはスチールをインサート、点にかかる荷重にも対応。
グレー 高さ(mm)35 外径(Φmm)80
1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。 ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。 「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。 プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。
質量(g)920 外径(Φmm)600
1セット(9個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 1本1mの設計の為、道路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。 粘着テープを二層式にしているため、本体からきれいに剥すことができます。
幅(mm)100 長さ(mm)1000
1箱(10枚)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ビニールターポリン 取付方式裏面マジックテープ
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トラスコ品番217-6172 種別SK804720 材質PP 質量(kg)4 オレンジ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1140×440×220 外寸(mm)1140×440×220
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

トラスコ品番217-5713 種別SK804721 材質PP 質量(kg)3 オレンジ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1140×440×50 外寸(mm)1140×440×50
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。 仕様ハトメなし トラスコ品番415-4754 質量(kg)8 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)(縦)13、(横)13 寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50 質量(g/m2)152 引裂強度(N)(縦)220、(横)180 シート厚さ(mm)0.22 防炎性能試験番号CO 010003 認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085 引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
40,980 税込45,078
当日出荷

看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。 シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
トラスコ品番354-8929 質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×860
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

高さ = 55 mm。幅 = 300mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = ゴム。色 = Black。。RS Pro Easy Rider 減速バンプ. RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。私道や駐車場の速度を下げるのに理想的です。 このシリーズには、ゴム製減速バンプ、減速バンプ用エンドキャップ、固定キットが含まれます。 終了部品は別売りです。 減速バンプ - 1830 x 300 x 55 mm エンドキャップ - 250 x 300 x 55 mm 固定キット - ; 724-9836 724-9836 - O 10 x 115 車両の速度を低下させ、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。特長と利点:. ゴム製減速バンプは、減速せずにトラフィックを減速するのに最適で、速度は最大 25 / 30 km/h まで減速します バスの乗客と救急車で運ばれた人々は動揺していない 1 人ですばやく取り付け可能。1 メートルあたり 2 バンプ 8 つのアイコートを統合しました O 30 mm ケーブルチャンネル x 2 (エンドキャップなしで使用した場合) 高視認性: 1 メートルあたり 24 の反射面 耐荷重:最大 40 トン 減速バンプごとに 6 本のボルトとエンドキャップごとに 4 本のボルトを使用して設置します. 代表的用途. 減速バンプ又は速度バンプは、交通の速度と流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、自動車、オートバイや自転車が走行するあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。減速バンプの使用場所 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造施設 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

単管に取り付け可能。3M製プリズム高輝度反射シート。
トラスコ品番818-5565 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1缶(1kg)
3,198 税込3,518
5日以内出荷