その他道路用品 :「点字」の検索結果

関連キーワード
  • 点字鋲
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J点字鋲 日本ハートビル工業J点字鋲日本ハートビル工業
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
点字鋲の定番モデル
JIS規格対応設置方式埋込方式
点字鋲用カーペットキャッチ ヤンテス点字鋲用カーペットキャッチヤンテス
249税込274
1袋(5個)
当日出荷
点字鋲用カーペットキャッチ
点字鋲 樹脂 ダイヤカット ヤンテス点字鋲 樹脂 ダイヤカットヤンテス
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂仕上ダイヤカット
消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー 岩崎製作所消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー岩崎製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
消防活動用空地標識の点字鋲です。 耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。 穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。
用途道路、工事、下地付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ)材質ポリカーボネート製直径(mm)約105
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック点鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
299税込329
1個ほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 点鋲ナカ工業
439税込483
1個
当日出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット ヤンテス点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカットヤンテス
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質ステンレス仕上ヘアライン/ダイヤカット
バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲ナカ工業
699税込769
1個
当日出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 点鋲ナカ工業
479税込527
1個
7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚) 日本ハートビル工業RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚)日本ハートビル工業
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式
点字鋲 ステンレスヘアライン ノーマル ヤンテス点字鋲 ステンレスヘアライン ノーマルヤンテス
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
視覚障害者誘導点字鋲
仕上ヘアライン/ノーマル
ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 線鋲ナカ工業
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
点字鋲 樹脂封入ステンレス ヤンテス点字鋲 樹脂封入ステンレスヤンテス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂/ステンレス仕上ヘアライン
J点字鋲用穴あけゲージ 日本ハートビル工業J点字鋲用穴あけゲージ日本ハートビル工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
点字鋲 UNION(ユニオン)点字鋲UNION(ユニオン)
5,998税込6,598
1箱(25個)ほか
6日以内出荷
バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス+樹脂製イエローJIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RTC点字鋲用 穴あけゲージ 日本ハートビル工業RTC点字鋲用 穴あけゲージ日本ハートビル工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)300×300×0.8JIS規格対応
バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,998税込4,398
1本ほか
3日以内出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー材質樹脂製
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,798税込3,078
1本ほか
3日以内出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
R点字鋲用 穴あけゲージ 日本ハートビル工業R点字鋲用 穴あけゲージ日本ハートビル工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
点字パネル専用プライマー アラオ点字パネル専用プライマーアラオ
4,898税込5,388
1缶
4日以内出荷
『点字パネル専用プライマー』は、点字パネルを接着する際に使用するプライマーです。1缶で約30枚塗布可能で、点字パネルと下地との密着性を高めます。点字パネルがしっかりと固定されることで、視覚障害者の方の安全な歩行をサポートします。点字パネルが剥がれたり、浮き上がったりすることがないため、建物の美観を損なうことがありません。長期間にわたって点字パネルがしっかりと固定されるため、メンテナンスの頻度を減らすことができます。
用途点字パネル専用下地材に。使用量【300角】約30枚、【400角】約15枚、【ホームタイプ】約20枚、【セパレートタイプ】約70枚
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付きケージーパルテック
339税込373
1セットほか
4日以内出荷から6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ安全交通試験研究センター
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、 建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。 センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。 ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。 センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
種別薄型ユニットタイプタイマー使用場所屋内仕様直付用
バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
穴あけ定規を使用することによりコンクリートビットの先が逃げないで正確に穴があけられます。
用途マークチップ埋込み式用の専用穴あけ定規です。適合ドリルビット:75-309(Φ7.0)材質スチール製穴径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
R点字鋲 日本ハートビル工業R点字鋲日本ハートビル工業
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲ナカ工業
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
誘導用電子チャイム ユニットタイプ 安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム ユニットタイプ安全交通試験研究センター
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。 盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
種別ユニットタイプ使用場所屋内音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 線鋲ナカ工業
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付きケージーパルテック
359税込395
1セットほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付きケージーパルテック
3,500税込3,850
1セットほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック線鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
3,198税込3,518
1本ほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付きケージーパルテック
369税込406
1セットほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付きケージーパルテック
3,398税込3,738
1セットほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
線鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック線鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付きケージーパルテック
3,500税込3,850
1セットほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 点鋲ナカ工業
419税込461
1個
8日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質樹脂製
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲ナカ工業
5,698税込6,268
1本
7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
点字鋲特集
おすすめ人気ランキング
その他道路用品