絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 304(1)
  • 312(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
  • 8(1)
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 15
  • 4.7(1)
  • 6.1(1)
  • 6.3(2)
  • 7.5(1)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 12000(1)
8500・12000
最大切削深さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
3・3.5
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ304ミリ 自動カンナ(替刃式)マキタ
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
カンナ マキタカンナマキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ワイドな1尺タイプ!研磨刃も使用可
回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号203種別替刃式全長(mm)551仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規質量(kg)8

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

カンナ