合成繊維 クリーンルーム用手袋 :「手の平・手の甲用」の検索結果
合成繊維とは、ここではクリーンルーム用手袋の中で、特に合成繊維を使用して作られたものを指します。具体的な素材としては、表面にはポリウレタンが使用されることが多く、耐摩耗性に優れているため様々な作業で使用が可能です。裏面はポリエステルや綿などを使用し、手にフィットさせる構造のものもあります。仕上げに縫製を行わず、糸を使わないものはクリーンルームでの糸くず発生を抑制。素材自体から出るチリの発生を抑えるコーティング加工は、きれいな状態を維持することができます。
商品豆知識
手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
サイズL
材質手の甲・裾:PBO繊維(ザイロン)16%、アラミド繊維84%、(裏)綿100%手の平:(表)PBO繊維(ザイロン)16%、アラミド繊維84%、(中)アラミド繊維100%断熱材、(裏)綿100%
厚さ(mm)0.09
質量(kg)1.6
色白
入数(双)100
全長(cm)29
1箱(100双)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『クリーンルーム用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。