「コーティング」から絞り込む

全面コート(2)

手の平コート(2)

指先コート(1)
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)106-11
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
表面抵抗値(Ω)106-11
色(甲)ライトグレー、(平)ホワイト
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
掌側に薄手のマクロファイバー生地を使用し、甲側には薄手の導電糸入りニット生地を使用していますので指先での細かな作業が可能な上、優れた制電特性によりクリーンな作業に最適です。
機能制電、タッチパネル対応
色ホワイト
入数(双)10
材質掌:マイクロファイバー、甲:ナイロン(導電糸入り)
スタイル左右有り、オメガカット
フィット感が良く、細かな作業にも使用可能。静電タイプ。指先コーティング。平均低効率:5.1×107
用途弱電、精密機器の取扱、組立、製品検査など。
材質13ゲージポリエステル・カーボン糸 ポリウレタン
入数(双)10
加工感が良く
機能静電気防止
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。
材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.25
入数(双)1
機能通気性・耐久性
クラスクラス1000相当
RoHS指令(10物質対応)対応
15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。
色グレー/ホワイト
材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)
厚さ(mm)0.92
規格EN388
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
ゲージ15
2018年トラスコ掲載ページ6 0592
耐久性に優れます。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)約0.4
色ホワイト
入数(双)10
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
用途電子部品の組み立てに
材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能帯電防止
コーティング指先(ポリウレタン)
表面漏洩抵抗値(Ω)107~109
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。
色グレー/ホワイト
材質ナイロン
厚さ(mm)0.82
規格EN388
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐摩耗性1
耐切創性1
耐突刺し性X
耐引裂き性.3
ゲージ15
2018年トラスコ掲載ページ6 0588
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、ガーデニング
材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)1
材質/仕上ナイロン
色ホワイト
規格EN388(CE4131)
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
ゲージ数13
EN388規格EN388(CE4131)
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など
色(甲)グレー(手の平)白(手首)水色
材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン
入数(双)10
RoHS指令(10物質対応)対応
軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
用途電気部品・精密機械組み立て工程。
トラスコ品番116-3263
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.96
色ホワイト
サイズL
タイプすべり止め:付
規格EN3882016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
全長(cm)22.1
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)19.4
ゲージ数15
編数15ゲージ編
1双
¥289
税込¥318
当日出荷
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き
材質ナイロン(導電糸入り)
厚さ(mm)0.4
入数(双)10
機能静電
電気抵抗(Ω)10^7-10^12
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
用途精密組立。
エレクトロニクス。
タッチパネル操作。
電子部品実装。
色グレー/ホワイト
材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング
規格EN16350(2014)
入数(双)1
ゲージ数15
抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
導電糸入りの生地を使用制電仕様マチ付き電子部品の取り扱いや組み立て等、静電気対策を必要とされる環境での作業に適しています
材質ナイロン(導電糸入り)
入数(双)100
低価格でお得な10双入りです。
グリップ力と通気性を両立した手のひらドットコート付です。
PVC製のドットが強力なグリップ力を発揮します。
通気性・フィット性に優れています。
用途電子機器・精密機器の組立
材質手袋部:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、すべり止め部:PVC
仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
入数(双)10
耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
入数(双)10
『制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニール手袋
- ナイロン手袋
- ポリエステル手袋 制電手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。