「サイズ」から絞り込む
L(11)
LL(4)
M(10)
S(3)
SS(1)
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。
内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。
強度に優れたニトリルゴム製です。
用途油・薬品作業
、食品加工
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。
EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
耐油・耐溶剤が高く、突き刺しに強い。塗装作業に最適。
用途軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。
RoHS指令(10物質対応)対応
裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。
用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など
材質(裏)植毛加工(裏布なし)
耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。
仕様指先作業、手洗い、すべり止め
『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
- 厚手タイプ ニトリルゴム
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。