絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • モノタロウ(7)
  • 武蔵ホルト(143)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(75)
  • SOFT99(50)
  • イサム塗料(23)
  • Noxudol(ノックスドール)(20)
  • 関東化学(14)
  • DJ(ドライブジョイ)(14)
  • PITWORK(日産)(13)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(11)
  • エスコ(9)
  • ENDOX(エンドックス)(8)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • FALCON(7)
  • スリーボンド(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • WURTH(ウルト)(6)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • ロックペイント(5)
  • エア・ウォーター(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ブラック HR-B WAKO'S(ワコーズ)耐熱ブラック HR-BWAKO'S(ワコーズ)(9件のレビュー)
3,000税込3,300
1本(380mL)
当日出荷
耐熱塗料 シリコーン系樹脂の耐熱塗料で、600℃まで耐えられます。 指触乾燥(30~40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。 加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。 車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。
ブラック容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック油性 CB WAKO'S(ワコーズ)シャーシーブラック油性 CBWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1本(420mL)
当日出荷
自動車用シャシー防錆保護塗料で、金属に対して密着性が良く、防錆性・耐久性・耐衝撃性に優れ、しかも早く乾燥するので作業が素早くできます。
乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
シャーシークリア水性 CHC WAKO'S(ワコーズ)シャーシークリア水性 CHCWAKO'S(ワコーズ)
1,980税込2,178
1本(420mL)
当日出荷
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)15~20危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当品危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
耐熱シルバー HR-S WAKO'S(ワコーズ)耐熱シルバー HR-SWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1本(380mL)
当日出荷
耐熱塗料 シリコーン系樹脂の耐熱塗料で600℃まで耐えられます。 指触乾燥(30~40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。 加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。 車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。
シルバー容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
シャシブラック 水性 CB-W WAKO'S(ワコーズ)シャシブラック 水性 CB-WWAKO'S(ワコーズ)
1,920税込2,112
1本(480mL)
当日出荷
水溶性シャシーブラック・クリア 自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 徳用タイプの480mLで非常に経済的です。
容量(mL)480乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状水溶性
自動車用塗料