ボディー用 :「塗布」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。 使用箇所ボディ 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し
1個(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。 特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。 塗布面が乾いた状態で塗布してください。 プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
8,198 税込9,018
8日以内出荷

車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。 水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。 塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。 エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。 もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。 シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。 内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。 また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。 安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。 本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。 濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用) 成分水、酢酸など 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

ピッチ・タール・ステッカー除去剤。 塗装面やプラスチックに付着したタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊、樹液、燃料のシミ等を効果的かつスピーディに除去できます。 塗布後、液が汚れに十分に染み込んだのち、ウエス等で拭き取るだけで、効果的に汚れを除去でいます。 作業後はシャンプー等で洗浄するか「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.325L 危険物の性状水溶性
1本(325mL)
2,598 税込2,858
欠品中

非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。 環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。 濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。 さわやかな柑橘系の香りです。 また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。 カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。 使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。 用途に合わせて希釈してください。 屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。 室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、湿らせた綿布で拭き取ります。
用途生分解性多目的洗浄剤 容量(L)5 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
7,298 税込8,028
欠品中

ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。 二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。 もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。 本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー 容量(mL)500 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。 この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。 誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
用途光沢仕上げ用ワックス 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
欠品中

塗装面の染み・細かい傷・くすみを取り除き、色と輝きを取り戻します。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでは除去しきれない深いキズを除去するためのコンパウンドです。 深いキズを『素早く』、『思い通り』に除去できます。
用途研磨用微粒子コンパウンド 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れを、オートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使いきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.綿の布を使い、冷たく乾いた塗装面に直線的にかつ傷に並行に手を動かし、塗布します。目立つ傷や汚れを取り除く時も強くこする必要はありません。進行状況をチェックしながら作業を進めます。4.塗装面のツヤを出すために、徐々に力を弱めながら磨き上げます。きれいな綿の布で塗装面に残った液剤を拭き取ります。5.仕上げには、塗装を保護し、深い光沢を得るために、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュを使って磨き上げることをお勧めします。 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング