ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!。高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!。反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途自動車外装の保護及びつや出し
対応ボディー色全塗装色
付属品専用タオル
成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン
容量(mL)200mL
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
丸缶WAX最高レベル! 圧倒的な低傾斜での滑落角を実現! 。高撥水成分HC-Rと滑水促進成分Si-W配合でボディに水滴をよせつけない撥水性を実現。Gガード固形は驚異の滑落角10度以下! 。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。ガラス系成分(ナノガラスパウダー)とWAXのハイブリッド効果で6ヶ月以上の耐久性を実現、洗車機連続10回以上の撥水性を持続。非常に軽い拭き取り感で作業がラク! 1台ワックスがけしても疲れない! 。全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全塗装色
付属品スポンジ
成分石油系溶剤、合成ロウ、シリコーン、ガラス系ナノパウダー
タイプ固形
容量(g)180
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!。ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続。最高級のツヤ7ヵ月耐久。ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない。石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計
用途自動車外装塗装の保護つやだし
特性撥水
付属品鏡面仕上げクロス付き
成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤
種別シリコン系
形状液体
危険物の類別非危険物
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。