ボディー用 :「自動車 撥水剤」の検索結果
ボディー用とは、自動車の外装を主に洗う洗剤類を指します。カーシャンプーでも、ワックス成分を含んで洗車と同時にワックス効果が表れるものや、ボディーコーティング車のように研磨剤等が含まれずボディーコートに影響が少ないシャンプー等種類がありますので、用途に応じた選択が必要です。
商品豆知識
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。
この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。
また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2
液性中性
対応ボディー色全色
性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド
タイプ原液使用
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐ効く!
CCウォーターシリーズから、簡単施工で驚きの高撥水が得られるウォーター系コーティング剤が新登場! ガラス系コーティング成分が塗装の隙間に浸透。さらに高撥水成分がその上にかかり、雨・汚れを弾き飛ばす驚異の水はじきを実現!走行中に水玉が流れ飛びます。 また、防汚効果にも優れ、汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、撥水&光沢がどんどん増していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水、防汚
危険物の類別非危険物
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。
コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。
強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1
質量(g)455
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性つや・撥水
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ!
CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約4台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ふき取り不要でおなじみのミスターマジックに、シリーズ最高峰のワックスが新登場!
超スピーディーに使えるふき取り不要で従来のワックスの約4分の1で作業ができます。
まず驚くのは仕上がりの美しさ!!最高級カルナバが、深く美しいこだわりの極艶を約束。次に撥水性へのこだわり!!HDGポリマー(高耐久ポリマー)が防水効果と耐久性のある、強固な被膜を形成。さらに、エイジングケア(老化防止)効果で紫外線から塗装を守るUV吸収剤を配合しました。大切な愛車に、最高峰ならではの艶・耐久・劣化防止効果を与えます。また、樹脂レンズやメッキ部分にも使用できる万能タイプです。
ボディーに映り込む風景の美しさにきっとご満足いただける至高のワックスです。
対応ボディー色全色
特性傷消し、耐紫外線
付属品専用マイクロファイバークロス
適合全色対応
形状固形
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書
質量(g)365
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クロスサイズ:約200×400mm
用途シャンプーでは落ちないガンコな油分汚れを除去して同時に艶と撥水効果を与える、クリーナー&下地コート(プライマーコート)です。
マイクロ微粒子パウダーによりボディー塗装表面に付着した水アカや雨ジミ、くすみなどの原因となる油分を含んだ汚れを徹底除去し、同時に微細なキズを埋めて目立ちにくくします。
また、コーティング成分が艶と撥水を与えてボディーの下地を整えることで、オーバーコート施工に適した状態に仕上げます。本品使用後に施工する市販コート剤の密着性が高まり、コーティング効果を長持ちさせます。
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。