ボディー用 :「インボックス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー 使用方法水で薄めて使う希釈タイプ1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。4.使用後は手をよく洗って下さい。 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1箱(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ニューホープスーパーカット
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤 内容量(L)20 容器バックインボックス 危険物の類別非危険物
1個(20L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷