ボディー用 :「ワックス」の検索結果
ボディー用とは、自動車の外装を主に洗う洗剤類を指します。カーシャンプーでも、ワックス成分を含んで洗車と同時にワックス効果が表れるものや、ボディーコーティング車のように研磨剤等が含まれずボディーコートに影響が少ないシャンプー等種類がありますので、用途に応じた選択が必要です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
洗車後の濡れたままのボディに液剤を吹き付けて拭き上げるだけです。短時間で本格的な撥水コーティングが完成します。
濡れたボディに使用でき、液剤をボディに塗り込む必要がないので非常に簡単にコーティング施工が可能です。
液剤はボディに薄く、尚且つ比較的均一にのるため濃色車でもムラが発生しずらくなっています。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
スプレー式の超撥水コーティング剤。
簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。
仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。
付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。
ギラツキのない光沢が得られます。
用途自動車ボディ用
成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類
内容量(L)2
液性中性
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(2L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤
短時間で本格的な撥水コーティングを実現
液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計
全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
危険物の類別非危険物
特性撥水
ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド!
優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス
ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します
塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。
汚れや手垢などをつきづらくします。
静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、保護、洗浄
カルバナワンは高級ワックスの代名詞
植物性の良質天然カルナバろう1級をブレンドして、他のワックス類では得られない優れた、ツヤ、輝きが得られ、塗装面色の美しさを再現します。
ムラになりにくく、塗り延ばしも良い作業性で、塗装面に、透明度の高い被膜を形成し、ツヤと輝きを付与します。
内容量(L)18
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(18L)
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(4L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。
特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。
塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。
ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。
強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。
洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。
各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。
強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。
洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。
各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤
内容量(L)20
容器バックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。