ボディー用 :「界面活性」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。
用途乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し。汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。 成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 規格NSF A7認定 危険物の類別非危険物
1本(75mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。
用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。 成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1929-36 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。 成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1929-35 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いを復活させます。帯電を防止する効果があります。繰り返し使用しても被膜を形成しないタイプです。
用途プラスチックの汚れ落としや小キズの取り除きに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1928-01 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

AUTOSOL(オートゾル)アルミニウムポリッシュ
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。アルミニウムに特化して特別に配合した成分により、アルミニウムを傷つけたり、くすませたりすることなく、表面を高光沢に仕上げます。
用途コーティングされていないアルミニウムの汚れ落としや、つや出しに。 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-98 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。
用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1927-93 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

AUTOSOL(オートゾル)ショールームポリッシュ
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れを落として保護します。同時に、表面に保護コーティングが施され、光沢が長持ちします。
用途くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れ落とし、保護に。 成分研磨材(7.5%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)250 アズワン品番65-1928-81 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。微細な研磨粒子を使用した特殊な研磨剤で、アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れを落とし、最適な状態に仕上げます。パーツメーカー、LSL Motorradtechnik社(ドイツ)と共同開発した製品です。
用途アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れ落とし、メンテナンスに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-99 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。
用途金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)250 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1926-77 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
翌々日出荷