14ページ目: ボディー用

ボディー用とは、自動車の外装を主に洗う洗剤類を指します。カーシャンプーでも、ワックス成分を含んで洗車と同時にワックス効果が表れるものや、ボディーコーティング車のように研磨剤等が含まれずボディーコートに影響が少ないシャンプー等種類がありますので、用途に応じた選択が必要です。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
1,136件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワックスアンドウォッシュ撥水コート TIPTOPワックスアンドウォッシュ撥水コートTIPTOP
3,798税込4,178
1本(3L)ほか
6日以内出荷
泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
未塗装樹脂用コート剤 SH スーパーハード WAKO'S(ワコーズ)未塗装樹脂用コート剤 SH スーパーハードWAKO'S(ワコーズ)
8,498税込9,348
1個(145mL)
当日出荷
スーパーハードは高い耐久性・耐熱性を持つ未塗装樹脂用コート剤です。ケイ素化合物が樹脂表面に高耐久性被膜を形成し色褪せた樹脂の美観を復活させます。伸びが良く、吹き上げも軽く、ムラなく施工することができます。UV吸収剤配合により劣化予防にも使用できます。様々な種類の未塗装樹脂に使用でき、自然なしっとりとしたツヤを形成します。耐久性・耐候性に優れ、6~12ヶ月間に渡り光沢が持続します。耐熱性に優れ、熱のかかるエンジンヘッドカバーやサイレンサー等にも使用でき、エンジンを掛けて熱をくわえることでよりよく乾燥します。*本品の使用に際し、施工手順及び使用上の注意を十分にご理解の上、ご使用ください。*メーカーでは本品の施工に関しては作業管理をしていませんので、製品に関する不良以外は保証いたしかねます。ご了承願います。
適合使用不可の箇所:ソフトトップ(幌)・ゴム類・乗用車のシートや内装レザー(本皮革、合成皮革)・表面を光沢処理した樹脂(バイクのウインカーステー・スクリーン・装飾パネル等)には使用しないでください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量145mL危険物の性状非水溶性
水垢落とし STAIN OUT FALCON水垢落とし STAIN OUTFALCON
5,998税込6,598
1缶(4L)
10日以内出荷
豊富な泡立ちで瞬時に水アカ汚れを分解!洗車スポンジでサッと洗うだけで新車時の色合いがよみがえります。化学分解効果なので力を入れて作業する必要がありません。使用箇所:ボディの水アカ・劣化したコーティングやワックス・ヘッドライトの黄ばみ・鳥フン・花粉・ピッチ 等
付属品スポンジ容量(L)4希釈5~10倍希釈危険物の類別非危険物対応色全色
モンスター スムースニュートラル PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター スムースニュートラルPROSTAFF(プロスタッフ)
1,998税込2,198
1本(500mL)
5日以内出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
モンスター リバイブ PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター リバイブPROSTAFF(プロスタッフ)
2,198税込2,418
1個(200mL)
6日以内出荷
クロスサイズ:約200×400mm
用途シャンプーでは落ちないガンコな油分汚れを除去して同時に艶と撥水効果を与える、クリーナー&下地コート(プライマーコート)です。 マイクロ微粒子パウダーによりボディー塗装表面に付着した水アカや雨ジミ、くすみなどの原因となる油分を含んだ汚れを徹底除去し、同時に微細なキズを埋めて目立ちにくくします。 また、コーティング成分が艶と撥水を与えてボディーの下地を整えることで、オーバーコート施工に適した状態に仕上げます。本品使用後に施工する市販コート剤の密着性が高まり、コーティング効果を長持ちさせます。危険物の類別非危険物
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,170税込3,487
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]レックスター3本REX(レックス)[自動車用品]
4,498税込4,948
1セット(3本)
5日以内出荷
内容量(mL)420危険物の類別非危険物
CCウォーター クロスウォッシュシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーター クロスウォッシュシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)
889税込978
1個(300mL)
4日以内出荷
コーティング施工後のマイクロファイバークロスに付着したコーティング剤・黒ズミ・ 汚れを抜群の洗浄力でスッキリ落とします。水と希釈して使う濃縮タイプで、使用後の クロスをバケツでもみ洗いするだけでOK。長時間のつけ込み不要だから手軽に時短洗浄 できます。
用途ガラス系コーティング剤「CCウォーターシリーズ」専用のマイクロファイバークロス洗 浄剤です。危険物の類別非危険物
日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤 日本ライティング日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤日本ライティング
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
日本ライティングのガラスコーティング剤(ホイール用)、NGC14です。本製品はスポンジ塗布タイプのコーティング剤となります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。 一番汚れやすいホイールを汚れから守り、ツヤが持続します。コーティングの表面に汚れが付着しますが、水を掛けて軽く擦るだけで、簡単に洗い流すことが出来ます。ホイールに適したコーティング剤なので、ホイール表面にしっかりと密着し、長時間汚れから守り、ツヤが続きます。必要なものがすべてセットになっているため、届いてすぐ使える!ホイールにガラスコーティング1度施工するだけで、洗浄が大変なホイールの汚れも簡単に洗い流せます!
セット内容ホイール用ガラスコーティング剤×1/脱脂剤×1/スポンジ(大)×1/スポンジ(小)×4/マイクロファイバークロス×2危険物の類別非危険物特性防汚、つや出し
日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー 日本ライティング日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー日本ライティング
4,798税込5,278
1本(200mL)
5日以内出荷
日本ライティングのイオンデポジットクリーナー、NGC-QT4です。汚れ、雨ジミ、イオンデポジットを除去するクリーナー(単品)です。普段の洗車では落とせない汚れが付着した場合は、本製品をご使用いただくことで解決できます!またコーティング被膜上のイオンデポジット除去だけでなく、コーティング前の下地処理としても使用可能です!本クリーナーは超微粒子のコンパウンドよりもはるかに細かいナノ粒子となっているため、クリーナーによってポリシラザンの層を削り取りません。ただし、本クリーナーを使用すると撥水性・滑水性が失われてしまいます。ご一緒にシラザン50専用の撥水/滑水復活キットをお使いいただくと施工直後の状態へ戻ります。
セット内容イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物
シラザン50 重ね塗りキット Mサイズ 日本ライティングシラザン50 重ね塗りキット Mサイズ日本ライティング
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
日本ライティングの重ね塗りキット(Mサイズ)、NGC-QA50-TW-Mです。ご要望にお応えして2層塗り用ガラスコーティングをご用意しました。シラザン50は、今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。撥水・滑水性が落ちてきたと感じる場合は、撥水/滑水 復活キットの使用をおすすめします。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容1層目 A液 25ml B液 25ml/2層目 A液 25ml B液 25ml/硬化促進剤 ×2/施工用スプレーボトル ×2/シャンプー 100ml ×2/マイクロファイバークロス ×4/取扱説明書/施工シールサイズM使用の目安軽~セダンクラス危険物の類別非危険物
シラザン50 スプレー式 ガラスコーティング剤 日本ライティングシラザン50 スプレー式 ガラスコーティング剤日本ライティング
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書危険物の類別非危険物特性撥水
日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット 日本ライティング日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット日本ライティング
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
日本ライティングのシラザン50 補修用キット、NGC-QA50T-RKです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バンパーやドアなどの一部パーツの範囲の施工、再施工に適したキットです。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。シラザン50を施工した表面にシラザン50専用のトップコートで2層目の犠牲被膜を形成し、塗装面の凹凸を穏やかにしてより平滑になることで艶、光沢感が向上します。汚れは付きにくく付いた場合も水洗いで落としやすく、さらにイオンデポジット付着のリスクを低減します。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容A液 8ml/B液 8ml/硬化促進剤/トップコート 10ml/施工用ボトル×2/マイクロファイバークロス/洗車用シャンプー危険物の類別非危険物特性撥水
日本ライティング シラザン50 専用メンテナンス シャンプー 日本ライティング日本ライティング シラザン50 専用メンテナンス シャンプー日本ライティング
6,298税込6,928
1本(1000mL)
6日以内出荷
日本ライティングのメンテナンスシャンプー、NGC-QT5-1000です。洗車しながらシラザン50のコーティング被膜のメンテナンスと保護ができる、メンテナンス兼カーシャンプーです。洗車後、改めてメンテナンス剤を施工する必要がなくなり、これまでよりもスピーディーに愛車のメンテナンスが行えます。
セット内容メンテナンスシャンプー/洗車用スポンジ/計量カップ危険物の類別非危険物
GYEON Q2 View EVO Q2-VIE 20 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2 View EVO Q2-VIE 20 mlGYEON(ジーオン)
8,498税込9,348
1個(20mL)
8日以内出荷
強力な撥水性が得られるガラス専用のコーティングキットです。優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。撥水効果は約1年間持続。
付属品専用スポンジ/クロス付き使用方法ガラスクリーナー等でガラスをきれにした後、付属のスポンジにクロスを被せQ2 Cleanseを数滴つけて塗布して下さい。その後、きれいな布等で拭き上げて下さい。付属のスポンジにクロスを被せQ2 Repelを数滴つけて丁寧に塗り込んで下さい。本製品1セットで車両1台分の施工が可能。(フロントガラスのみなら5台分)容量(mL)コーティング剤(20、油膜取りクレンジング剤(20危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 mlGYEON(ジーオン)
6,198税込6,818
1個(250mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 mlGYEON(ジーオン)
14,980税込16,478
1個(1000mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 mlGYEON(ジーオン)
4,598税込5,058
1個(120mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Cure Matte REDEFINED Q2M-CMR50 500 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Cure Matte REDEFINED Q2M-CMR50 500 mlGYEON(ジーオン)
7,498税込8,248
1個(500mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
黒樹脂パーツハードコーティング CARALL黒樹脂パーツハードコーティングCARALL
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
速乾仕上げで黒ツヤ復活 ! 高耐水シリコーンレジン配合。雨に強い耐水被膜を形成し、白化した黒樹脂パーツの黒ツヤが復活します。速乾コートなので、乾燥待ち時間がいりません。UV吸収剤+光安定剤HALS配合で、黒ツヤ耐久6ヶ月 ! 大容量100mlなので、黒樹脂パーツの多いSUVにもおすすめです。
仕様●容量:100mL●本体寸法:W42.5×H134×D43mm●本体重量:125gアズワン品番68-1981-02危険物の類別非危険物
オートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYMAUTOGLYM
15,980税込17,578
1個(500mL)
欠品中
幌のコーティングを長期間維持!オープンカーのファブリック製。メンテナンス用にオートグリムが開発した2つのユニークな製品のセットです!オープンカーのソフトトップは、非常に繊細です。ガレージ保管ならそれほどダメージは少ないですが、屋外保管の場合、太陽光や雨を直接に浴びてしまい、色褪せ等の原因になってしまいます。洗車に関してもファブリックやキャンバス地のソフトトップの場合、相性の良い洗剤はボディ用とは異なります。そこでオートグリムが開発したソフトトップ専用のカーケア製品、ソフト・トップ・クリーン&プロテクト・コンプリート・キットを開発しました。洗浄剤とプロテクト剤に加えて、各液剤に適したスポンジを同梱した、ソフトトップをいつまでも綺麗に保つために必要なものを全て揃えたセットです。
容量(mL)500mL×2危険物の類別非危険物
濃密リッチな艶出しワックス AUG濃密リッチな艶出しワックスAUG
599税込659
1本(250mL)
13日以内出荷
特殊シリコーンが頑固な保護被膜を作り、深みのある光沢が長時間持続。重ね塗りするほどツヤ出し・保護効果アップ!紫外線吸収剤の効果で、紫外線による褐色を防ぐ。ベタつきが少なく、ホコリも付きにくい。除菌成分配合
容量(mL)250質量(g)280寸法(Φ×高さH)(mm)53.5×198危険物の類別非危険物特性艶出し、紫外線吸収、除菌
本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート カーメイト本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシートカーメイト
499税込549
1枚
4日以内出荷
雨ジミや白っぽい汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125ブラック&ダークカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
ドロップコーティング Pellucid(旧MIRAREED)ドロップコーティングPellucid(旧MIRAREED)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
撥水コーテイングが艶と輝きを与え雨や汚れを弾き汚れにくいボデイに仕上がります。塗装面の凹凸に平滑な皮膜を形成し艶と輝きを与えます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。
用途車の洗車幅(mm)60高さ(mm)190奥行(mm)50内容量(mL)200耐久性ボディ耐久:約2カ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用アズワン品番65-9310-67危険物の類別非危険物
プラチナコンパウンド メタルシャイン 武蔵ホルトプラチナコンパウンド メタルシャイン武蔵ホルト
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。 優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。 表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。
用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×45×45危険物の類別非危険物不適合塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの
オートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYMAUTOGLYM
3,500税込3,850
1個(500mL)
5日以内出荷
インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。使用箇所ボディ、ガラス・ミラー危険物の類別非危険物
ROYALタイヤワックス ロイヤル化学研究所ROYALタイヤワックスロイヤル化学研究所
12,980税込14,278
1個(18L)
7日以内出荷
タイヤのツヤ出し保護剤です。水性タイプなのでひび割れや劣化を防止します。
用途水性タイヤワックス危険物の類別非危険物
車用コーティング剤(撥水) エスコ車用コーティング剤(撥水)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
美クイック撥水コート。シリコーン、エタノール、エチレングリコール。濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
内容量(mL)400危険物の類別非危険物
コーティング車専用シャンプー ジョイフルコーティング車専用シャンプージョイフル
679税込747
1個
6日以内出荷
汚れを落としてコーテイング被膜を保護。頑固な汚れもクリーミーな泡で分解洗浄します。全色対応。
用途車の洗車用品成分陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素幅(mm)140容量(mL)2000高さ(mm)255奥行(mm)85危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
コンパウンドクリーン ビッグコンパウンドクリーンビッグ
3,500税込3,850
1本(270mL)
当日出荷
コンパウンド除去剤(ノンシリコン) 焼き付いたコンパウンドやPP 素材の溝に入ったコンパウンドを除去します。 タイヤに付いた水研ぎ汚れも簡単に除去できます。
用途カウルトップ、バンパー、サイドミラー、ドアハンドル、モール、泥よけ等に付着したコンパウンドの除去。 タイヤに付いた水研ぎ汚れの除去。成分天然植物性オイル・気泡剤・キレート剤使用方法1.砂、ほこりなどを洗い落としてください。2.作業は直射日光を避け涼しい場所で行ってください。3.焼き付いた箇所に本液をスプレーし、少し時間を置いて拭き取ってください。溝などに入ったコンパウンドは歯ブラシなどを使うとより効果的です。4.本液が残らないように、しっかり拭き取ってください。危険物の類別非危険物
業務用 スーパークリーナーゴールド スーパーワックス業務用 スーパークリーナーゴールドスーパーワックス
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
車の肌に優しく、水アカを瞬時に浮かす液化クリーナー車のどの部分についてもOK汚れを除去し、光沢力も抜群少ない量でよく伸び、少ない力で簡単に汚れがとれます塗りこんだ時に白いカスがでません
用途カークリーナー/水垢除去付属品スポンジ・タオル・詰め替え容器容量(L)1危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド メタルポリッシュ マザーズカリフォルニアゴールド メタルポリッシュマザーズ
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
マザーズ カリフォルニアゴールド メタルポリッシュはリキッドタイプの金属用ポリッシュです。表面にコーティング処理を施していない金属のポリッシュにご使用下さい。マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせれば短時間でポリッシュが完了します。鏡面仕上げは時間も手間も掛かってしまいますが、マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせると短時間できれいに広範囲をポリッシュ出来るのでお勧めです。小さな部品ならウェスなどに取ってお使いください。
用途多目的金属ポリッシュ適合表面にコーティング処理を施していない金属(アルミ・ステンレス・スチール・ブラス・ニッケル・シルバー・銅など)容量(mL)355アズワン品番64-3280-68危険物の類別非危険物
黄ばみとーる 旭エンジニアリング黄ばみとーる旭エンジニアリング
2,998税込3,298
1本(100mL)
4日以内出荷
ヘッドライトやストップランプの黄ばみや曇りを塗って擦るだけでとれるジェル状の特殊剥離剤です。
使用方法1.ヘッドライトやレンズ以外の部分に液剤が付着しないようにマスキングテープで養生をして水に濡らして絞ったタオルにて砂ホコリや汚れを拭き取って下さい。2.本品をソフトスポンジ等に含ませ、垂れない程度にヘッドライトに十分塗り込み、黄ばみや曇りが取れるまで液をつけながら、縦横によく擦って下さい。3.黄ばみや曇りが取れたら、時間をおかずに水を湿らせたタオルにて本品と汚れを完全に拭き取った後、乾いたタオルで水分を完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
拭くだけレインドロップ SOFT99拭くだけレインドロップSOFT99
1,398税込1,538
1個(20枚)
当日出荷
洗車後の水滴を拭き上げるだけの簡単作業でガラスとボデイの撥水コーテイングが出来ます。大容量20カット巻き。
用途洗車後の簡単コーテイング。成分撥水レジン・界面活性剤材質パルプ・合成繊維幅(mm)287高さ(mm)89奥行(mm)87危険物の類別非危険物入数20枚
Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml GYEON(ジーオン)Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 mlGYEON(ジーオン)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
目の粗さ極細目容量(mL)120危険物の類別非危険物
Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
15,500税込17,050
1個
9日以内出荷
コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 ml GYEON(ジーオン)Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 mlGYEON(ジーオン)
4,900税込5,390
1個
当日出荷
コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
容量(mL)120危険物の類別非危険物
Q2M Restart Wash 品番(Q2M-RW40) 400 ml GYEON(ジーオン)Q2M Restart Wash 品番(Q2M-RW40) 400 mlGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
コーティングを傷めずボディに付着した不純物や鉄粉を除去しボディのリセットが可能な中性ボディシャンプーです。
容量(mL)400性質鉄粉除去剤入り危険物の類別非危険物
Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ボディー用