26ページ目: ボディー用

ボディー用とは、自動車の外装を主に洗う洗剤類を指します。カーシャンプーでも、ワックス成分を含んで洗車と同時にワックス効果が表れるものや、ボディーコーティング車のように研磨剤等が含まれずボディーコートに影響が少ないシャンプー等種類がありますので、用途に応じた選択が必要です。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
1,136件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ向け本格ヘッドライトよみがえりセット クリスタルプロセスプロ向け本格ヘッドライトよみがえりセットクリスタルプロセス
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
セット内容ヘッドライト研磨剤 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・塗り込み専用スポンジ 1個・塗り込み専用クロス 1枚・マイクロファイバークロス 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
ハイテクX1シリーズ専用メンテナンスセット クリスタルプロセスハイテクX1シリーズ専用メンテナンスセットクリスタルプロセス
6,198税込6,818
1組
3日以内出荷
ハイテクX1シリーズ施工後のメンテナンスセット。洗車しても汚れや小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
ハイテクX1ボディコート剤-8500 お試しセット クリスタルプロセスハイテクX1ボディコート剤-8500 お試しセットクリスタルプロセス
25,980税込28,578
1組
6日以内出荷
深い光沢と高純度の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容・ハイテクX1ボディコート剤-8500 150ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) 100ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 4枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ハイテクX1ダイヤモンドコートセット クリスタルプロセスハイテクX1ダイヤモンドコートセットクリスタルプロセス
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を施工するために必要な液剤・資材・施工証明書をセットにしました。 超撥水性と素晴らしい光沢が長期間持続するダイヤモンドコートをこれひとつで施工できます。
セット内容・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ハイテクX1ダイヤモンドコート メンテナンスセット クリスタルプロセスハイテクX1ダイヤモンドコート メンテナンスセットクリスタルプロセス
5,798税込6,378
1組
4日以内出荷
ハイテクX1ダイヤモンドコートの光沢及び撥水性を維持させる専用メンテナンス剤。洗車しても小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
セット内容ダイヤモンドコート専用メンテナンス剤 100ml×1本・キズ取りメンテナンス剤 100ml×1本・マイクロファイバークロス 1枚・スポンジ 1個危険物の類別非危険物
スーパー研磨 粗目 クリスタルプロセススーパー研磨 粗目クリスタルプロセス(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨! しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。
用途キズ取り仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ粗目危険物の類別非危険物
黄ばみ・曇り除去ジェル A液 クリスタルプロセス黄ばみ・曇り除去ジェル A液クリスタルプロセス(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトの黄ばみや曇りの原因となる劣化したトップコートやひび割れに入り込んだ汚れの奥まで浸透し、素早く浮かせて簡単に除去できる優れもの。
用途自動車ヘッドライト用液性アルカリ性危険物の類別非危険物
ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセスガラスのウロコ除去セットクリスタルプロセス
8,998税込9,898
1組
3日以内出荷
ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
エンジンルーム用ガラスコーティング剤 クリスタルプロセスエンジンルーム用ガラスコーティング剤クリスタルプロセス
21,980税込24,178
1本(200mL)
3日以内出荷
エンジンルーム内は常に高温になりがちで、走行中に巻き上げた砂ぼこりや雨などが一部入り込み汚れます。近年の車はエンジンルームの大部分がカバーで覆われており、その樹脂は経年劣化により変色し白濁していきます。本品を塗布することで長期にエンジンルーム内の美しさを保つことができます。
用途自動車エンジンルーム用成分シリコンオリゴマー・流動パラフィン使用方法【1】エンジンカバーが熱や経年劣化で変色してしまった状態。施工前に油分・水分・ホコリをクリーナー等で拭き取ってください。【2】塗り込み専用スポンジまたは塗り込み専用クロスに本品を十分含ませてください。【3】施工する部分に縦横ムラなく塗り込んでください。【4】時間を置かずキレイな乾いたクロスを用いて拭き取ってください。【5】施工完了。エンジンカバー本来の深みのある色とツヤがよみがえります。有効成分70%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
ガラスクリア SBRAND(エスブランド)ガラスクリアSBRAND(エスブランド)
6,498税込7,148
1本(50mL)
4日以内出荷
ガラス系樹脂を浸透硬化させ、表面を修復。 ガラス成分とクリア成分をダブル配合。 高い密着性と速乾性で、手早く表面の平滑化を実現。 UVカット成分配合で、経年劣化を遅らせ保護。
用途自動車塗装面危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ベース
パーツクリア SBRAND(エスブランド)パーツクリアSBRAND(エスブランド)
7,898税込8,688
1本(50mL)
4日以内出荷
ポリシラザン配合ガラス系樹脂保護剤。 最も膜厚付きやすく、かさついた無塗装パーツなどにガッチリ密着し艶を再現します。 UVカット配合により、しっかりとパーツ表面の劣化を抑えます。 ブラシやスポンジとクリーナーでしっかりと洗浄脱脂のうえ、塗布してください。
用途自動車樹脂パーツ危険物の類別非危険物
ウルトラプロテクトPRO SBRAND(エスブランド)ウルトラプロテクトPROSBRAND(エスブランド)
9,698税込10,668
1本(50mL)
4日以内出荷
低分子ガラス成分の効果で、ガラス塗装後の表面を滑らかに平滑化します。 フッ素を配合する事で、しっかりとした撥水効果が1年以上持続します。
用途自動車塗装面危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水
ウルトラプロテクト SBRAND(エスブランド)ウルトラプロテクトSBRAND(エスブランド)
6,498税込7,148
1本(50mL)
4日以内出荷
低分子ガラス成分の効果で、ガラス塗装後の表面を滑らかに平滑化します。 これによりボディ表面の凹凸が減り、摩擦が減る事で滑水性が向上します。 汚れやすさの原因となる水を滑り落とす事でお車の汚れにくい状態を維持します。
用途自動車塗装面危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性疎水
ガラスファンデーション SBRAND(エスブランド)ガラスファンデーションSBRAND(エスブランド)
18,980税込20,878
1本(200mL)
4日以内出荷
水分と化学反応をし、高分子シリカ(ガラス)へ変化いたします。 数回塗布することで石垣のように組み上がり、被膜を多層化いたします。
用途自動車塗装面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類対応ボディー色全色対応特性ベース危険物の性状水溶性
光沢撥水剤 UG283環境対応 UNiCON(ユニコン)光沢撥水剤 UG283環境対応UNiCON(ユニコン)
20,980税込23,078
1個(10L)
13日以内出荷
撥水コートUK279後工程で使用する光沢撥水剤。 特殊シリコーンが塗装面の凹凸を埋め込み、表面を平滑に仕上げ、新車のようなツルツルした艶と光沢がでます。
液色乳白危険物の類別非危険物
撥水下地剤 UB267環境対応 UNiCON(ユニコン)撥水下地剤 UB267環境対応UNiCON(ユニコン)
7,998税込8,798
1個(10L)
3日以内出荷
ボディの下地を整え撥水コートの密着性をアップします。 ブラシの汚れ付着を防止します。 すぐれた発泡性によりショー効果を発揮します。
液色危険物の類別非危険物
スプレークリーナー 282環境対応 UNiCON(ユニコン)スプレークリーナー 282環境対応UNiCON(ユニコン)
9,498税込10,448
1個(18kg)
3日以内出荷
全塗装色対応 強力な洗浄力を備えた高発泡の洗浄剤 (10Lの水に約300ml程度)でご使用ください。
危険物の類別非危険物希釈率(%)3
アルカリクリーナー ECO・洗浄剤 UNiCON(ユニコン)アルカリクリーナー ECO・洗浄剤UNiCON(ユニコン)
7,598税込8,358
1個(18L)
翌日出荷
ユニコン環境対応床洗浄剤シリーズ3品種の中で、最も環境に優しいタイプの床用クリーナーです。 環境性能優先タイプですが、高い洗浄性能を有してます。(環境性能優先タイプ)
用途工場等の床面、自動車パーツ、工具類希釈倍率こびりついた極端な汚れ・・・原液~5倍希釈、ひどい汚れ・・・5~10倍希釈、普通程度の汚れ・・・10~30倍希釈、軽い汚れ・・・30~50倍希釈危険物の類別非危険物
ラスブロッカー(水性) 横浜油脂工業(Linda)ラスブロッカー(水性)横浜油脂工業(Linda)
32,980税込36,278
1個(15kg)
3日以内出荷
車体下回りの塩害コート 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。 また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。 水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート仕様管理NO.CZ29荷姿1kg×10/ケース外観黒色液体アズワン品番64-7052-55危険物の類別非危険物
No63-QT. ポリマジック Auto Magic(オートマジック)No63-QT. ポリマジックAuto Magic(オートマジック)
3,798税込4,178
1本(946mL)
5日以内出荷
乾燥した外面に使用でき、塗装面やプラスチック表面に輝きを与え長期間保護します。 静電気耐性があり、UV保護に効果があります。軽度の汚れ落を除去します。
タイプポリマーコート内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
極限水垢シャンプー AUG極限水垢シャンプーAUG(1件のレビュー)
889税込978
1個(650mL)
5日以内出荷
実際に、洗うだけで水アカがよく取れる。
用途自動車ボディの洗浄、ツヤだし剤質量(g)740危険物の類別非危険物
カラーフィニッシュ SOFT99カラーフィニッシュSOFT99(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。 くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。
セット内容ジェルチューブ(65g)×1個、専用スポンジ×2個、拭き取りシート×3枚、保護手袋×2枚成分機能性パウダー、シリコーンオイル、樹脂、顔料、ワックス、研磨材危険物の類別非危険物
虫汚れクリーナー ジョイフル虫汚れクリーナージョイフル(1件のレビュー)
799税込879
1個
6日以内出荷
圧倒的な洗浄力で、ガンコな虫汚れを落とします。
成分エタノールアミン、界面活性剤、グリコール容量(mL)500危険物の類別非危険物
ヘッドライトUVクリーナー ジョイフルヘッドライトUVクリーナージョイフル
868税込955
1個
6日以内出荷
樹脂製ヘッドライトの、くもりを消し黄ばみを防ぐ。
成分研磨剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
キーパーカーシャンプー エステーキーパーカーシャンプーエステー
1,098税込1,208
1個(700mL)
当日出荷
きめ細かい泡がなめらかで気持ちいい
用途コーティング車用容量(mL)700危険物の類別非危険物
BMF マルチクリーナー 洗浄剤 WURTH(ウルト)BMF マルチクリーナー 洗浄剤WURTH(ウルト)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない極めて高い生分解性機械、手作業、高圧装置で使用可能強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激塗装、ゴム、プラスチックを傷めないドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離pH値:9.4シリコンフリーAOXフリー
用途説明書高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性質量(kg)21蛍光イエロー容器pH値9.4香りフルーティー密度(g/cm3)1.04(20℃)ベースアルカリ性界面活性剤危険物の類別非危険物
クリアショック 武蔵ホルトクリアショック武蔵ホルト
2,298税込2,528
1本(10mL)
4日以内出荷
劣化が進んだヘッドライトも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。再劣化防止。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
アクティブ クリーナー イーグルスターアクティブ クリーナーイーグルスター
8,198税込9,018
1個(20L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン ハジキマクリーン イーグルスターカーマイン ハジキマクリーンイーグルスター
4,298税込4,728
1個(4.5L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン ハジキマクリーン イーグルスターカーマイン ハジキマクリーンイーグルスター
11,980税込13,178
1個(20L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン ファビュラスヴェール イーグルスターカーマイン ファビュラスヴェールイーグルスター
21,980税込24,178
1個(10L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン ムシトレマクリーン EAGLE イーグルスターカーマイン ムシトレマクリーン EAGLEイーグルスター
1,498税込1,648
1個(1L)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン ミルキーフォーミング イーグルスターカーマイン ミルキーフォーミングイーグルスター
6,998税込7,698
1個(10L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン アワワコート イーグルスターカーマイン アワワコートイーグルスター
9,998税込10,998
1個(10L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン シルクベール イーグルスターカーマイン シルクベールイーグルスター
19,980税込21,978
1個(10L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン シャイニースキート イーグルスターカーマイン シャイニースキートイーグルスター
15,980税込17,578
1個(10L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン シャイニーフェイズ イーグルスターカーマイン シャイニーフェイズイーグルスター
19,980税込21,978
1個(10L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン エコフォーム イーグルスターカーマイン エコフォームイーグルスター
6,298税込6,928
1個(10L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン エコクリーナー イーグルスターカーマイン エコクリーナーイーグルスター
5,998税込6,598
1個(10L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーマイン ジェットワックス イーグルスターカーマイン ジェットワックスイーグルスター
8,998税込9,898
1個(10L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ボディー用