5ページ目: ボディー用

ボディー用とは、自動車の外装を主に洗う洗剤類を指します。カーシャンプーでも、ワックス成分を含んで洗車と同時にワックス効果が表れるものや、ボディーコーティング車のように研磨剤等が含まれずボディーコートに影響が少ないシャンプー等種類がありますので、用途に応じた選択が必要です。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
1,129件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車まるごとワックススプレー プレミアム 晴香堂(旧:オカモト産業)車まるごとワックススプレー プレミアム晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ! 「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。 ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。 水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。 洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックスタイプ液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水・ツヤ出し
ウイルソン ハンネリワックス ウイルソンウイルソン ハンネリワックスウイルソン(6件のレビュー)
689税込758
1個(260g)
当日出荷
手軽に使えるベーシックワックス。水アカ汚れ、くすみをスッキリ解消し光沢を甦らせます。
対応ボディー色全色形状ハンネリ危険物の類別非危険物
ハンネリコンパウンド 極細 ウイルソンハンネリコンパウンド 極細ウイルソン(4件のレビュー)
708税込779
1缶(200g)
当日出荷
ワックスがけや洗車機のブラシでついた細かいキズを平均粒径1ミクロンの超微粒子パウダーの働きでキレイに消し去ります。補修塗装後の最終磨きにも最適です。
形状ねり状危険物の類別非危険物
コンパウンド専用スポンジ SOFT99コンパウンド専用スポンジSOFT99(25件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。 手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジトラスコ品番475-7459寸法(mm)45×55×102質量(g)100危険物の類別非危険物
ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用リンレイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッドライトの黄ばみやくすみを溶解除去します。Wコーテイングで光量20%UP。
用途車の洗車WAX成分水溶性溶剤/アルカリ剤/界面活性剤/合成樹脂/紫外線吸収剤幅(mm)125高さ(mm)220奥行(mm)50危険物の類別非危険物商品タイプ液体
アイアンキャッチャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイアンキャッチャーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
洗車で落ちない鉄粉を簡単に除去します。鉄粉に反応するので、ボディーを痛めることなく簡単に取り除くことができます。鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤。危険物の類別非危険物
99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤 SOFT9999工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤SOFT99(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分ケイ素化合物、プロピルアルコールセット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚タイプ液体液性非水溶性液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ネンドクリーナーソフト シュアラスターネンドクリーナーソフトシュアラスター(16件のレビュー)
999税込1,099
1個(100g)
当日出荷
塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm)82×27×110危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
超ミクロンコンパウンド SOFT99超ミクロンコンパウンドSOFT99(3件のレビュー)
959税込1,055
1個(180g)
当日出荷
液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。
用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元形状ねり状目の粗さ超微粒子付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物
LOOXレインコート 呉工業(クレ)LOOXレインコート呉工業(クレ)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(240mL)
当日出荷
簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング質量(g)375寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50危険物の類別非危険物
鉄粉取りシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)鉄粉取りシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)(9件のレビュー)
969税込1,066
1本(750mL)
当日出荷
塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750対応ボディー色全色付属品専用スポンジ×1質量(g)873寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97危険物の類別非危険物
魁 磨き塾 メッキクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)魁 磨き塾 メッキクリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本(80mL)
当日出荷
外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。 クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。 鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン) 専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。 バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
クリンバーKG タイプN コスモビューティークリンバーKG タイプNコスモビューティー(4件のレビュー)
7,056税込7,762
1箱(18L)
当日出荷
手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18液性中性対応ボディー色オールカラートラスコ品番441-4225液色グリーン容器バックインボックス希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物
艶出しポリマー ウイルソン艶出しポリマーウイルソン(3件のレビュー)
849税込934
1本(500mL)
当日出荷
スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
対応ボディー色全色形状液体危険物の類別非危険物
ニューソフト99(固形) SOFT99ニューソフト99(固形)SOFT99(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(300g)
当日出荷
黒・紺・茶色の濃色ソリッド塗装に最適。 濃色塗装特有の深みのある光沢が得られます。 被膜の持続性に優れたタイプ。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 濃色車用対応ボディー色ダーク&ブラック形式固形危険物の類別非危険物
超極細 コンパウンド ワックス リキッド リンレイ超極細 コンパウンド ワックス リキッドリンレイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(280g)
当日出荷
MSP(マイクロセラミックパウダー)配合でキズ消し効果アップ!最高級カルナバロウ配合で優れたツヤを実現!従来のコンパウンドと比較し、作業が良好!
用途塗装の保護及びつや出し形状液体目の粗さ超極細成分シリコーン、天然ろう、合成ろう、石油系溶剤(約20%)、研磨剤形式液体危険物の類別非危険物
磨き1-L 3M(スリーエム)磨き1-L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
塗面へのからみが少なく、拭き取りが容易な為、特に車全体を磨く作業に適しています。ワックスおよびコーティングの前処理用コンパウンド。
種類極細目・液状形状液体
アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナーサンエスエンジニアリング
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
黒専用 高耐久キズ消しWAX BLACX TypeS リンレイ黒専用 高耐久キズ消しWAX BLACX TypeSリンレイ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(180g)
当日出荷
最高級超微粒子プレミアムアルミナHGA(HighGloss Abrasive)&圧倒的な撥水力を発揮する2種類の撥水成分をダブル配合!圧倒するキズ消し効果、塗布直後の艶・撥水性もバツグン!傷を消して塗装本来の黒を復元し、半ネリ最高レベルの撥水性を実現!
対応ボディー色黒系特性撥水、傷消し付属品スポンジタイプ半ネリ危険物の類別非危険物
液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用) クリスタルプロセス液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用)クリスタルプロセス(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(200mL)
当日出荷
ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。 有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
液体コンパウンド SOFT99液体コンパウンドSOFT99(4件のレビュー)
839税込923
1個(125mL)
当日出荷
ボディの広い面の研磨、パフがけなどに最適。 ツヤびけした塗装の回復に。 デリケートなメタリック、マイカ塗装表面の鏡面仕上げにも最適。
用途自動車塗装表面の鏡面仕上げに 艶びけした塗装の復活用形状液体目の粗さ艶出し・鏡面仕上げトラスコ品番475-7351危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.125kg
ヘッドライト用クリアコーティング剤39193 3M(スリーエム)ヘッドライト用クリアコーティング剤391933M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
自動車のヘッドライトの黄ばみ・くもり・くすみを除去した後、表面を保護するコーティング剤です。工具を必要とせず、作業に必要なものは含まれています。
用途自動車ライトの清掃および保護に。トラスコ品番667-1840セット内容ヘッドライト用クリアコーティング剤:2パック、トライザクト研磨ディスクP3000:1枚危険物の類別非危険物
イケ黒 未塗装樹脂&ゴム光沢復活剤 SOFT99イケ黒 未塗装樹脂&ゴム光沢復活剤SOFT99(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(30mL)
当日出荷
未塗装樹脂とゴムパーツの白ボケを解消し、上品なツヤと質感で本来の黒さ復活!
用途未塗装樹脂およびゴムの保護、つや出し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状水溶性
車まるごとワックススプレープレミアム つめかえ用 CARALL車まるごとワックススプレープレミアム つめかえ用CARALL
739税込813
1個
当日出荷
省資源、ゴミ減量化を考えたエコロジー&エコノミータイプ ! 車まるごとワックススプレー プレミアム専用のつめかえ用。 トリガー本体と比べ樹脂使用量を1/8以下にした、環境に優しいつめかえタイプ。注ぎ口はハサミを使わず手で切れる「イージーオープン」や注ぎやすく口の広がる 「エンボス加工」を採用し、使いやすい仕様になっています。
仕様●容量:400mL●本体寸法:W130×H220×D64mm●本体重量:413gアズワン品番68-1981-10危険物の類別非危険物
鉄粉取りスポンジL AUG鉄粉取りスポンジLAUG
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ねんどのようにこねなくてもいいので、作業が非常にラクで簡単。ボディに付着している鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥フンを落とし、ボディをつるつるにします。ワックス、コーティング剤の前処理として欠かせない一品。ねんどより使い勝手が良く、鉄粉がかんたんに取れます。ノーコンパウンドだから、コーティング施工車でも使用可。落としても、洗えばまた使えます。
用途鉄粉除去タイプ50台分寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×88×34危険物の類別非危険物
シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング) VOODOORIDEシルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)VOODOORIDE(19件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(473mL)
当日出荷
ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。種別ポリマーコート危険物の類別非危険物
黒の極みWAX 固形 SOFT99黒の極みWAX 固形SOFT99(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(200g)
当日出荷
ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。未だかつてないほど深く濃いツヤに仕上がります。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック形状固形質量(g)335寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120危険物の類別非危険物
ラビングコンパウンド 細目 武蔵ホルトラビングコンパウンド 細目武蔵ホルト(3件のレビュー)
949税込1,044
1本(70g)
当日出荷
均一な粒子を使用し、補修塗装のツヤ出し仕上げや、キズ取り研磨に適してます。伸びが良く、研磨性とツヤ出しのバランスに優れています。水アカも綺麗に落とせます。2ミクロン。
形状液体寸法(mm)105×30×200危険物の類別非危険物
黄金塗膜シャンプー ビッグ黄金塗膜シャンプービッグ(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(4L)
当日出荷
黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
用途納車前洗車用撥水シャンプー対応ボディー色全色タイプ濃縮(20倍迄希釈可能)液性弱酸性危険物の類別非危険物
強力水性クリーナー 古河薬品工業強力水性クリーナー古河薬品工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(20L)
当日出荷
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他pH値12.4液性水性使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用トラスコ品番401-0469希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業業務用虫取り鳥フン泡クリーナー古河薬品工業(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10L)
7日以内出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レジンコーティング シュアラスターレジンコーティングシュアラスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」付属品専用スポンジ3個・専用クロス使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ危険等級耐久性6か月(メーカー試験による)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL特性耐紫外線、つや出し危険物の性状非水溶性
SSシャンプー イーグルスターSSシャンプーイーグルスター(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(5kg×2個)
当日出荷
自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性中性危険物の類別非危険物
虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業虫取り泡クリーナー トリガー500古河薬品工業(7件のレビュー)
429税込472
1本(500mL)
当日出荷
泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャインポリッシュワックス PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュワックスPROSTAFF(プロスタッフ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色特性傷消し質量(g)392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)エンジンルームLOOX呉工業(クレ)(14件のレビュー)
969税込1,066
1本(140mL)
当日出荷
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物
コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー SOFT99コーティング施工車エクストラゴールドシャンプーSOFT99(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(750mL)
当日出荷
シャンプー洗車するだけで、効果の弱まってきたコーティング被膜を修復しつるつるの艶感をよみがえらせ、撥水効果をも付与する、プロ施工コーティングの専用シャンプーです。キズつき、剥がれ落ちたガラスコーティング被膜を埋めるように集中的に補強し、均一な撥水・光沢被膜を形成、スベスベのボディへと修復します。親水・疎水タイプのコーティングに使用した場合には一時的に撥水効果が現れます。 状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。 ノーコンパウンドタイプ。
容量(mL)750性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物
洗うワックス超防水 ウイルソン洗うワックス超防水ウイルソン(1件のレビュー)
799税込879
1本(700mL)
当日出荷
イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします豊かな泡立ちで快適に洗車ができます新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックスタイプ原液使用摘要中型車4~5台分性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
光MAX 水アカ除去剤 PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 水アカ除去剤PROSTAFF(プロスタッフ)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g)3927タイプノーワックスタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
撥水シャンプー30オールカラー用 古河薬品工業撥水シャンプー30オールカラー用古河薬品工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド仕様30倍希釈付属品ノズルトラスコ品番497-2422材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤質量(kg)4.3危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1586
ボディー用