エバーコート専用 青色の硬化剤です。
用途エバーコート パテの硬化
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
色青
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量78mL
危険物の性状非水溶性
1個(78g)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。
厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。
大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。
これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。
巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板
セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)
種別オールマイティパテ
厚さ(mm)6(最大盛り厚)
耐熱性121.1℃
適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板
可使時間(分)3~5
収縮率(%)0.996
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
耐食性500時間(ASTM B117)
乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化)
オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了)
オールシーズンパテ(在庫コストの削減)
プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)
付属品硬化剤大78g(青)
厚さ(mm)最大盛厚:6
可使時間(分)4~5
乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分)
適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接
仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
危険物の性状非水溶性
1個(3L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
伸縮性に優れ、密着性を追求したプラスチック用パテ
柔軟なPP系バンパーの素地に対しても密着性を求め設計されているため、バンパープライマーは不要です。
用途プラスチック
セット内容主剤(880mL)+硬化剤(28g)
種別プラスチック用パテ
厚さ(mm)3(最大盛り厚)
耐熱性121.1℃
適合材自動車用プラスチック、PP系
可使時間(分)4~5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量880mL
乾燥時間常温30分(強制乾燥は約50℃15分+放冷)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
特化則・有機則・がん原性指針・PRTRの対象外。プライマー要らずの優れた密着力。1年を通じて同じ製品を使用可(夏用・冬用の切り替え不要)
付属品硬化剤大78g(青)
適合高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、アルミ
厚さ(mm)最大盛厚3
内容量(L)1.75
乾燥時間(分)強制乾燥時間10/65~75℃(+放冷5分)、自然乾燥時間60~80/22℃(50~60/36℃)
可使時間(分)9~11/22℃(5~6/36℃)
番手P120-180以上推奨
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1750mL
混合比硬化剤混合率:3-3.5%
危険物の性状非水溶性
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。
マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板
セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)
種別厚盛り~中盛りパテ
厚さ(mm)6(最大盛り厚)
耐熱性121.1℃
適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板
可使時間(分)3~5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる
乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。