仕上げパテ イーグリップ180 Ver.3

仕上げパテ イーグリップ180 Ver.3 EVERCOAT(エバーコート)

特化則・有機則・がん原性指針・PRTRの対象外
プライマー要らずの優れた密着力
1年を通じて同じ製品を使用可(夏用・冬用の切り替え不要)

付属品硬化剤大78g(青) 適合高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、アルミ 厚さ(mm)最大盛厚3 内容量(L)1.75 乾燥時間(分)強制乾燥時間10/65~75℃(+放冷5分)、自然乾燥時間60~80/22℃(50~60/36℃) 可使時間(分)9~11/22℃(5~6/36℃) 番手P120-180以上推奨 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1750mL 混合比硬化剤混合率:3-3.5% 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80827978 103002
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする